カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- Uボルト・コ型ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 4.5mm(15)
- 7mm(3)
- G(PF) 1/8(2)
- G(PF) 1/4(2)
- M5(4)
- M6(23)
- M7(4)
- M8(21)
- M10(22)
- M12(13)
- M16(9)
- M20(2)
- W1/4(4)
- W3/8(7)
- その他(26)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2)
「uカン」の検索結果

3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます