カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,822)
- 六角ボルト(260)
- ドリルネジ(切り刃付)(179)
- 自動車補修部品(7)
- 自動車用ドリルビス(1)
- 切削工具(39)
- バイク部品(27)
- 機構部品(11)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M2(231)
- M2.5(176)
- M2.6(204)
- M3(1,209)
- M4(1,684)
- M6(2,507)
- M8(2,498)
- M10(2,248)
- M12(2,100)
- M14(804)
- M16(1,260)
- M18(408)
- M20(883)
- M22(431)
- M24(517)
- M27(180)
- M30(296)
- M36(162)
- W3/8(214)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(454)
- SUS303(5)
- SUS304(267)
- SUS310S(8)
- SUS316L(20)
- SUS410(8)
- SUSXM7(10)
- チタン(29)
- 樹脂すべて(107)
- PEEK(24)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- テフロン(PTFE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(12)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- レニー(RENY)(19)
- 鉄すべて(967)
- S45C(11)
- SCM435(152)
- 黄銅(真鍮)(61)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 5(152)
- 6(280)
- 8(552)
- 10(705)
- 12(703)
- 14(340)
- 15(562)
- 16(585)
- 18(329)
- 19(82)
- 20(649)
- 22(168)
- 25(661)
- 30(521)
- 35(446)
- 40(356)
- 45(335)
- 50(295)
- 55(90)
- 60(108)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(23)

フランジボタン(15)

ボタン(82)

丸皿(1)

低頭(32)

六角(435)

六角アプセット(161)

六角穴付き(155)

六角穴付き皿(65)

六角穴付き組込(1)

極低頭(19)

皿(23)
取付穴形状

すりわり(6)

ピン六角穴(16)

プラスマイナス(12)

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(503)

十字穴(178)
表面処理
- 3価クロメート(41)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(109)
- 3価ユニクロ(19)
- 6価クロメート(13)
- その他(21)
- クロメート(115)
- クローム(65)
- ジオメット(10)
- スズコバルト(29)
- ゼロクローム(16)
- ダクロタイズド(11)
- ニッケル(106)
- ノンクローム(27)
- ユニクロ(125)
- 生地/未処理(109)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒亜鉛(62)
- 黒染め(60)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(28)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(17)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(1,128)
- 0.9(28山)(16)
- 1(2)
- 1.25(3)
- 1.5(4)
- 1.58(16山)(5)
- 1.59(1)
- 1.6(2)
- 1.75(1)
- 2.11(12山)(11)
- 5(1)
- その他(4)
0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.59・1.6・1.75・2.11(12山)・5・その他
ねじ穴寸法
- No.2(168)
No.2
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(1,172)
- ヤマヒロ(26)
- 九飛勢螺(18)
- ピアス(2)
- KNフジニッテイ(1)
- Modes(7)
- TRUSCO(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- 八幡ねじ(58)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(51)
- エスコ(40)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](35)
- 日産ネジ(35)
- OHSATO(大里)(24)
- 廣杉計器(22)
- コノエ(17)
- NTB(16)
- ケミカルスクリュー(11)
- サイマコーポレーション(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・ヤマヒロ・九飛勢螺・ピアス・KNフジニッテイ・Modes・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・日産ネジ・OHSATO(大里)・廣杉計器・コノエ・NTB・ケミカルスクリュー・サイマコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(201)
グリーン購入法適合(2)
バイオマスマーク認定(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
「HEX」の検索結果

六角ドリルねじP(半箱)HEX
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(125本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,542~税込¥1,696~1箱(90本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(180本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(21本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ユニクロ ドリスク HEX
大阪魂¥5,040税込¥5,5441袋(450個)翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)19寸法H(mm)5.2寸法L1(mm)9.1適合板厚(mm)4.5mmまで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.8表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角ねじ径×長さ(mm)5×19ねじ径d(Φmm)5
SUS410 SプラザHEX
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)25寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)2.5適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)13寸法B(mm)8頭部形状六角寸法h(mm)9.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.1ねじの呼び5
SUS410 オニバピアスGOD(HEX
九飛勢螺¥2,434税込¥2,6771袋(30個)ほか翌々日出荷SUNCOオリジナル 鬼刃ピアスGOD(ゴッド) 驚きの切れ味 12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能 SUS鋼板 6.0mmまで締付可能 作業時間の大幅な削減になります。 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 抜群の作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意) 専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。呼び5
ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき)
九飛勢螺¥549税込¥6041パック(11個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理ステンめっき種類スーパーピアスタHEX
SUS410 ニューポイント(HEX
大阪魂¥14,420税込¥15,8621袋(500個)翌々日出荷材質SUS410ねじピッチ(mm)1.6寸法d(mm)11山数16長さL(mm)25呼び5適合板厚(mm)1.6~4寸法D(mm)4.8頭部形状六角寸法h(mm)4.7ボックス(mm)8
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT
早坂精密工業(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
SUS410 JPシールHEX
ヤマヒロ¥13,927税込¥15,3201袋(200個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)41.5寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)31適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)13寸法B(mm)8頭部形状六角寸法h(mm)3.5ねじの呼び5
SUS410 ジャックポイント(HEX
ヤマヒロ¥11,878税込¥13,0661袋(500個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)16寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)11表面処理ユニクロ寸法B(mm)8頭部形状六角ねじの呼び5
3-ステンコSUS410 FRX(HEX
大阪魂¥10,960税込¥12,0561袋(150個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)70適合板厚(mm)4表面処理3価ステンコート寸法B(mm)8頭部形状六角寸法Dk(Φmm)10.5ねじの呼び5ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ブロンズSUS410 BRプラザHEX
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)25寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)2.5適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)13表面処理ブロンズ寸法B(mm)8頭部形状六角寸法h(mm)9.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.1ねじの呼び5
エースポイント HEX (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,900~税込¥5,390~1箱(350本)ほか3日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
...