カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(343)
    • 六角ボルト(16)
    • ワッシャー(金属)(5)
    • 六角ナット(1)
    • 寸切りボルト(1)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(50)
頭部形状
トラス(32)
頭部形状
バインド(5)
頭部形状
ボタン(11)
頭部形状
丸皿(6)
頭部形状
低頭(16)
頭部形状
六角(26)
頭部形状
六角アプセット(13)
頭部形状
六角穴付き(40)
頭部形状
六角穴付き皿(6)
頭部形状
根角ボルト(2)
頭部形状
極低頭(10)
頭部形状
(39)
頭部形状
超極低頭(2)
ねじの呼び
  • M5
  • M1.7(7)
  • M2(57)
  • M2.5(32)
  • M2.6(36)
  • M3(306)
  • M3.5(31)
  • M4(432)
  • M4.5(14)
  • M6(266)
  • M8(173)
  • M10(54)
  • M12(1,408)
  • M14(10)
  • M16(21)
  • M18(10)
  • M20(25)
  • M24(12)
  • M30(8)
  • その他(14)
種別
  • 種別全ねじ(48)
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 12(260)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(3)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(9)
  • 30(6)
  • 35(4)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 75(4)
材質
  • ステンレスすべて(335)
  • SUS303(1)
  • SUS304(267)
  • SUS310S(6)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(11)
  • SUS410(4)
  • SUSXM7(15)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.8(226)
  • 0.85(1)
  • 1.58(16山)(12)
  • 2.11(12山)(9)
0.5・0.8・0.85・1.58(16山)・2.11(12山)
表面処理
  • 3価ユニクロ(2)
  • その他(22)
  • つや消し黒(7)
  • アロック(7)
  • カラー(15)
  • ジオメット(1)
  • パシペート(5)
  • 本金メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(35)
  • 黒染め(61)
3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
  • メートル並目(47)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(3)
取付穴形状
ピン3ロブ(5)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン6ロブ(8)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
プラスマイナス(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(8)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(61)
取付穴形状
十字穴(106)
ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(207)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • 日本パワーファスニング(11)
  • 八幡ねじ(9)
  • 丸エム製作所(7)
  • PEM(7)
  • ボーセイ(6)
  • OHSATO(大里)(6)
  • 日産ネジ(4)
  • ボサード(4)
  • 池田金属工業(4)
  • 由良産商(4)
  • 三星産業貿易(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • BUMAX(1)
  • オー・ピー・ジ(1)
  • ファブエース(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・八幡ねじ・丸エム製作所・PEM・ボーセイ・OHSATO(大里)・日産ネジ・ボサード・池田金属工業・由良産商・三星産業貿易・日本ドライブイット・BUMAX・オー・ピー・ジ・ファブエース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 sus」の検索結果

348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(55本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    249税込274
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    189税込208
    1袋(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(500本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

    大阪魂(11件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    429税込472
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(9個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂

    キャップセムスI=3(SUS)

    大阪魂(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS種類I=3
  • SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L) BUMAX

    SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)

    BUMAX
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)鍋セムスP=2(SUS) 大阪魂

    (+)鍋セムスP=2(SUS)

    大阪魂(3件のレビュー)
    659税込725
    1パック(38個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS種類P=2(SW組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    680税込748
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×12
  • SUS コーマスタッド 大阪魂

    SUS コーマスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)12寸法L(mm)12最小板厚(mm)1
  • スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂

    スプリングワッシャー(ステンレス)

    大阪魂(123件のレビュー)
    579税込637
    1パック(365個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
  • SUS セルスタッド 大阪魂

    SUS セルスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    表面処理3価ユニクロ
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • SUSザガネツキUナット 大阪魂

    SUSザガネツキUナット

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
    材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
  • SUSザツキKナット 大阪魂

    SUSザツキKナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂

    SUS Uボルト(コウカンヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
  • BK SUS フランジN(Sナシ 大阪魂

    BK SUS フランジN(Sナシ

    大阪魂(1件のレビュー)
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード

    6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ

    ボサード
    789税込868
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
  • SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • GB SUS フランジN(Sナシ 大阪魂

    GB SUS フランジN(Sナシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法m(mm)5.5平径(mm)8ねじの呼びdM5寸法dc(mm)12
  • ジオメット SUS フランジN(Sツキ 大阪魂

    ジオメット SUS フランジN(Sツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
    寸法s(mm)8寸法m(mm)5.5ねじの呼びdM5寸法dc(mm)12
  • SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS 大阪魂

    SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱) 大阪魂

    鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)

    大阪魂
    479,800税込527,780
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質SUS316L
  • 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード

    極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

    ボサード
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • SUSフランジN(SツキKMセイコウ 大阪魂

    SUSフランジN(SツキKMセイコウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)8寸法l(mm)12ねじの呼びM5
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS310S)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS310S)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    579税込637
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • SUS303 ROHS イリサ-トP=0.8 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-トP=0.8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS303イリサ-トSW(P=0.8 大阪魂

    SUS303イリサ-トSW(P=0.8

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS303長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM5
  • SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱) PEM

    クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱)

    PEM
    91,980税込101,178
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410板厚(mm)1~2.4
  • 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱) 大阪魂

    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)

    大阪魂
    179,800税込197,780
    1箱(400個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • クリンチングスペーサーシート用BSO4ブラインド型(SUS410)(小箱) PEM

    クリンチングスペーサーシート用BSO4ブラインド型(SUS410)(小箱)

    PEM
    479,800税込527,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410
  • (+)ナベP=2(SW組込)(SUS316L)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=2(SW組込)(SUS316L)(小箱)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質SUS316L十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    59,550税込65,505
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    6,130税込6,743
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
    用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード

    6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

    ボサード(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷