カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(7)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(8)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
ねじの呼び
  • M5
  • -(4)
  • M2(1,412)
  • M2.3(7)
  • M2.4(4)
  • M2.5(7)
  • M2.6(25)
  • M2.7(4)
  • M3(100)
  • M3.5(15)
  • M4(62)
  • M6(164)
  • M8(48)
  • M10(23)
  • M12(12)
  • M14(6)
  • M16(15)
  • M20(8)
  • M24(7)
  • その他(5)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • 燐青銅(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(1)
表面処理
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(18)
0.8
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
なべ・低頭・六角・六角穴付き・皿
ねじ穴寸法
  • No.2(4)
No.2
ブランド
  • エスコ(11)
  • 大阪魂(11)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • ボーセイ(2)
  • リコイルジャパン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 由良産商(1)
  • bitstrong(1)
エスコ・大阪魂・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・ボーセイ・リコイルジャパン・TAKIGEN(タキゲン)・由良産商・bitstrong
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 6mm ネジ」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)TAKIGEN(タキゲン)
662税込728
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)13種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
18,980税込20,878
1箱(400本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
M5六角フランジボルトセット bitstrongM5六角フランジボルトセットbitstrong
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
リコイルりん青銅 リコイルジャパンリコイルりん青銅リコイルジャパン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌日出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
SUS セルブラインドナット 大阪魂SUS セルブラインドナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
材質ステンレス鋼
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(2.68MB)
M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
285税込314
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-23長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)ボーセイ
138,130税込151,943
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-516ねじの呼びM5
3カ-ユニ セルブラインドナット 大阪魂3カ-ユニ セルブラインドナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
材質快削鋼
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ステンアイBT 大阪魂ステンアイBT大阪魂
912税込1,003
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
寸法L(mm)13.5寸法H(mm)26寸法a(mm)23寸法t(mm)6寸法D(mm)11寸法b(mm)13寸法h(mm)14.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM5
M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
990税込1,089
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-820Aねじの呼びM5
M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,230税込1,353
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-830A
M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
350税込385
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-88入数2ねじサイズM5×6
M5 x6mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコM5 x6mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×6
M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-835A
M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-38強度A2-100入数4ねじサイズM5×16
M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-825Aねじの呼びM5
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-92入数2ねじサイズM5×16
M5 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコM5 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×16
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)ボーセイ
95,270税込104,797
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
3W-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂3W-ZEC (+)アプセットP=2大阪魂
9,992税込10,991
1個
9日以内出荷
3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=2大阪魂
12,494税込13,743
1個
9日以内出荷
ステンメッキ(+)アプセットP=2 大阪魂ステンメッキ(+)アプセットP=2大阪魂
11,434税込12,577
1個
9日以内出荷