カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
    • ナベ小ねじ(3)
    • 皿小ねじ(1)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
皿(1)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
ねじの呼び
  • M5
  • M2(15)
  • M2.5(4)
  • M2.6(18)
  • M3(4,480)
  • M3.5(11)
  • M4(50)
  • M6(134)
  • M8(39)
  • M10(14)
  • M12(8)
  • M14(4)
  • M16(5)
  • M20(5)
  • M22(5)
  • M24(7)
  • M33(6)
  • M36(5)
  • W1/8(10)
  • その他(5)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(6)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(2)
クロメート・ユニクロ
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
エスコ・大阪魂・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OHSATO(大里)・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・JEFCOM(ジェフコム)・廣杉計器・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 6mm」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(36件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(1200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    表面処理ユニクロ
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(35個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(39個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥240~税込¥264~
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1袋(10本)ほか
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • ピークスペーサー(六角) / ASPE 廣杉計器

    ピークスペーサー(六角) / ASPE

    廣杉計器
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-53材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)ねじ径M4、M5、M6(3本セット)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
  • 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途調質鋼(50~63HRC)の加工
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • 六角軸スパイラルタップ トライアルコーポレーション

    六角軸スパイラルタップ

    トライアルコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセット
    セット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    丸座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eーサート専用ハンドタップ TRUSCO

    Eーサート専用ハンドタップ

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
  • ステンアイBT 大阪魂

    ステンアイBT

    大阪魂
    ¥912税込¥1,003
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)13.5寸法H(mm)26寸法a(mm)23寸法t(mm)6寸法D(mm)11寸法b(mm)13寸法h(mm)14.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM5
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径