カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 寸切りボルト(5)
絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • M2(3)
  • M3(4)
  • M4(10)
  • M6(13)
  • M8(20)
  • M10(19)
  • M12(17)
  • M14(13)
  • M16(16)
  • M18(8)
  • M20(15)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • W1/4(3)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316L(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
  • 1000(3)
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](5)
  • 九飛勢螺(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunco」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
    用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
    用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SUS316L

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    44,980税込49,478
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質黄銅
  • 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    639税込703
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)
  • SUS410 オニバピアスGOD(HEX 九飛勢螺

    SUS410 オニバピアスGOD(HEX

    九飛勢螺
    2,434税込2,677
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷
    SUNCOオリジナル 鬼刃ピアスGOD(ゴッド) 驚きの切れ味 12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能 SUS鋼板 6.0mmまで締付可能 作業時間の大幅な削減になります。 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 抜群の作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意) 専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。
    呼び5
寸切りボルトカテゴリ
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
"sunco" ねじの呼び:M5 【通販モノタロウ】