絞り込み
ねじの呼び
- M5
- G(PF) 3/8(13)
- M2(25)
- M2.6(18)
- M2.7(12)
- M3(169)
- M3.1(23)
- M3.5(55)
- M4(420)
- M4.5(17)
- M6(239)
- M8(177)
- M10(71)
- M12(36)
- M14(19)
- M16(936)
- M20(61)
- M24(15)
- M27(16)
- その他(27)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(260)
- SUS304(210)
- SUS305J1(1)
- SUS310S(3)
- SUS316L(7)
- SUS410(2)
- SUSXM7(9)
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(230)
- 18(3)
- 20(6)
- 22(4)
- 25(5)
- 30(6)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 75(3)
- 110(2)
- 120(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(41)
ねじ山種類
- メートル並目(32)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.8(166)
- 1.58(16山)(13)
- 1.81(14山)(1)
- 2.11(12山)(9)
0.5・0.8・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)
表面処理
- その他(23)
- つや消し黒(6)
- アロック(7)
- カラー(13)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(4)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(32)
- 黒染め(57)
その他・つや消し黒・アロック・カラー・サテン仕上・ジオメット・ダクロタイズド・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
頭部形状

なべ(52)

トラス(26)

バインド(4)

ボタン(14)

丸皿(7)

低頭(11)

六角(28)

六角アプセット(12)

六角穴付き(31)

六角穴付き皿(4)

根角ボルト(2)

極低頭(6)

皿(39)

超極低頭(2)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・根角ボルト・極低頭・皿・超極低頭
取付穴形状

すりわり(1)

ツーホール(1)

トライウイング(2)

ピン3ロブ(5)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(9)

ピン六角穴(3)

プラスマイナス(3)

ヘクサロビュラ(7)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(47)

十字穴(100)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(175)
- TRUSCO(10)
- エスコ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- 日本パワーファスニング(13)
- ボサード(4)
- 由良産商(4)
- PEM(3)
- 栃木屋(2)
- 日産ネジ(2)
- ボーセイ(2)
- 池田金属工業(2)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(2)
- サイマコーポレーション(1)
- BUMAX(1)
- 丸エム製作所(1)
- セルジャパン(1)
- MIYAGAWA(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・ボサード・由良産商・PEM・栃木屋・日産ネジ・ボーセイ・池田金属工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・サイマコーポレーション・BUMAX・丸エム製作所・セルジャパン・MIYAGAWA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「sus m16」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥279税込¥3071袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥88~税込¥97~1袋(20枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥129税込¥1421袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応![M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798196-260420-02.jpg)
M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥705税込¥7761袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×16
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(7000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥12,980税込¥14,2781箱(200個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
MBテクスナベ(SUS410) (小箱)
日本パワーファスニング¥7,698税込¥8,4681箱(500個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2種類MBテクスナベ寸法H(mm)3.4山数16寸法D(mm)9.5頭部形状ナベねじの呼びM5
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MBテクスナベ(SUS410/SG) (小箱)
日本パワーファスニング¥14,980税込¥16,4781箱(500個)翌々日出荷十字穴番号2種類MBテクスナベ寸法H(mm)3.4山数16寸法D(mm)9.5
ピアスPAN(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(600個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)16寸法H(mm)3.10~3.37寸法D(mm)9.07~9.47表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状PAN寸法d(Φmm)4.65~4.80寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)3.94~3.99寸法y(mm)(最小)4.3ねじの呼びM5
(+)ナベP=2(SW組込)(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(500個)翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピアスPAN(SUS410/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(600個)翌々日出荷寸法H(mm)3.10~3.37寸法D(mm)9.07~9.47寸法d(Φmm)4.65~4.80寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)3.94~3.99寸法y(mm)(最小)4.3
サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,520税込¥6,0721箱(500本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥769~税込¥846~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。














![M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798196-260420-02.jpg)