カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(67)
    • 中空壁用アンカー(12)
    • ボードアンカー(1)
  • バイク部品(29)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 4.5mm(15)
  • M2(5)
  • M2.5(6)
  • M3(41)
  • M4(71)
  • M5(92)
  • M8(95)
  • M10(92)
  • M12(43)
  • M14(2)
  • M16(9)
  • M20(4)
  • M24(2)
  • W3/8(14)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
  • ねじの呼びをもっと見る
材質
  • ステンレスすべて(24)
  • SUS304(21)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(24)
  • SCM435(3)
  • 黄銅(真鍮)(6)
適合材
  • ALC(3)
  • 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(6)
  • 28(1)
  • 30(7)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 40(9)
  • 43(1)
  • 50(7)
  • 98(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(5)
  • 9.5(2)
  • 13(3)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
8・10・12・15・16・20・25
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 23(5)
  • 27(2)
  • 32(1)
  • 33(5)
  • 37(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 90(2)
12・13・16・17・22・23・27・32・33・37・42・43・90
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(6)
  • クロメート(6)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(6)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(7)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • ネグロス電工(1)
  • TRUSCO(4)
  • サンコーテクノ(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • HIT(ヒット)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • KITACO(2)
  • KITO(キトー)(10)
  • POSH Faith(16)
  • YFS(3)
  • βTITANIUM(10)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22)
  • マキタ(5)
  • 三星産業貿易(9)
  • 日本ドライブイット(12)
大阪魂・ネグロス電工・TRUSCO・サンコーテクノ・bitstrong(ビットストロング)・HIT(ヒット)・K-CON(キタコ)・KITACO・KITO(キトー)・POSH Faith・YFS・βTITANIUM・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・マキタ・三星産業貿易・日本ドライブイット
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(12)
  • 再生紙使用マーク適合再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it」の検索結果

113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガー TRUSCO

    ITハンガー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
    用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
  • ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(6本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ITハンガーITタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(16本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
    用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
  • 3カ-W ITハンガー(メネジ 大阪魂

    3カ-W ITハンガー(メネジ

    大阪魂
    ¥752税込¥827
    1個
    翌々日出荷
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • E-サートキット TRUSCO

    E-サートキット

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    当日出荷
    穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
  • フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:黒色)

    三星産業貿易(8件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
  • ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(10件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(4個)
    当日出荷
    表面処理生地
  • フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:白色)

    三星産業貿易(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 3カ-W POPナット(スリット 大阪魂

    3カ-W POPナット(スリット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
  • ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイット

    ラックナット(ステンレス)

    日本ドライブイット(20件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • POPナット(スリット SPH 大阪魂

    POPナット(スリット SPH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)24寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ナットNo.670ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9推奨締結板厚(mm)3.5-7.0最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
  • スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイット

    スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)

    日本ドライブイット(10件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    ¥629税込¥692
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(5件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理生地
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理生地
  • 六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    10日以内出荷から23日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • テックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    テックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地
  • ラックナット(ステンレス)(小箱) 日本ドライブイット

    ラックナット(ステンレス)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(250個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱) 日本ドライブイット

    平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地
  • ウエルナット(5個入) KITACO

    ウエルナット(5個入)

    KITACO(37件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    当日出荷
    クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    ¥338~税込¥372~
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    ¥446~税込¥491~
    1パック(20本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    ¥566~税込¥623~
    1パック(40本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • M6ロックナット ステンレス POSH Faith

    M6ロックナット ステンレス

    POSH Faith(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1セット(5個)
    当日出荷
    ねじの呼びM6
  • ステンレス対応 六角軸ポイントタップ マキタ

    ステンレス対応 六角軸ポイントタップ

    マキタ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に材質HSS+チタンコートシャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
  • ボタンCボルトセット黒 POSH Faith

    ボタンCボルトセット黒

    POSH Faith(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • M6フランジ袋ナット ステンレス POSH Faith

    M6フランジ袋ナット ステンレス

    POSH Faith(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじの呼びM6