絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M2(52)
- M2.5(28)
- M2.6(35)
- M3(281)
- M3.5(31)
- M4(406)
- M4.5(14)
- M5(319)
- M8(161)
- M10(52)
- M12(1,302)
- M14(9)
- M16(19)
- M18(10)
- M20(25)
- M22(7)
- M24(12)
- M30(8)
- その他(14)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(25)

トラス(11)

バインド(4)

ボタン(8)

丸(1)

丸皿(4)

低頭(10)

六角(39)

六角アプセット(15)

六角穴付き(30)

六角穴付き皿(7)

根角ボルト(1)

極低頭(5)

皿(17)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(185)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(5)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(7)
- 55(5)
- 60(6)
- 70(5)
- 75(4)
- 80(5)
- 100(3)
- 120(3)
- 125(3)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(48)
半ねじ(1)
材質
- ステンレスすべて(224)
- SUS303(1)
- SUS304(186)
- SUS310S(7)
- SUS316(1)
- SUS316L(5)
- SUS410(1)
- SUSXM7(9)
- 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 1(164)
- 1.81(14山)(3)
- 2.54(10山)(2)
0.75・1・1.81(14山)・2.54(10山)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- その他(13)
- アロック(7)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(6)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(29)
- 黒染め(47)
3価ユニクロ・その他・アロック・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(36)
- メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

すりわり(1)

ツーホール(1)

トライウイング(1)

ピン3ロブ(4)

ピン6ロブ(5)

ピン六角穴(3)

プラスマイナス(2)

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(50)

十字穴(62)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(147)
- TRUSCO(6)
- エスコ(7)
- OHSATO(大里)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 日本パワーファスニング(9)
- 由良産商(8)
- 八幡ねじ(7)
- 丸エム製作所(4)
- ボサード(4)
- 池田金属工業(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- サイマコーポレーション(2)
- 三星産業貿易(2)
- BUMAX(2)
- ラクテム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 日産ネジ(1)
- PEM(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・由良産商・八幡ねじ・丸エム製作所・ボサード・池田金属工業・MIYOSHI(小西製作所)・サイマコーポレーション・三星産業貿易・BUMAX・ラクテム・イマオコーポレーション・日産ネジ・PEM・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
「m12 sus」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥269税込¥2961袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥179税込¥1971袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081パック(20個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥11,980税込¥13,1781箱(200個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)
大阪魂¥89,980税込¥98,9781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス製クロスノブ CKー32-T-sus M6 ネジ深さ12mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)21ねじ深さ(mm)12
フェノール回転握り(ステンレス) FRー6ーsus M6 ネジ長さ12mm
MIYOSHI(小西製作所)¥949税込¥1,0441個5日以内出荷フェノール樹脂製の回転握りです。ねじ長さ(mm)12ねじ寸法M6グリップ長さ(mm)65外径(mm)18
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥569~税込¥626~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SERー6ーsus M6 ネジ長さ12mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷折りたたみ可能な回転握りです。ねじ長さ(mm)12ねじ寸法M6グリップ長さ(mm)81外径(mm)18
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥8,850税込¥9,7351箱(500本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥739~税込¥813~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×12
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0355材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)12材質(取付部)SUS
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(35個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目