カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用六角ボルト(1)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(6)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(10)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 70(4)
  • 75(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
ショルダーボルト(2)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
極低頭(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(2)
ねじの呼び
  • M6
  • 5mm(19)
  • 5.2mm(19)
  • -(2)
  • M2(5)
  • M2.5(3)
  • M2.6(5)
  • M3(13)
  • M4(19)
  • M5(1,455)
  • M5.1(3)
  • M8(17)
  • M10(42)
  • M12(16)
  • M14(3)
  • M16(25)
  • M20(18)
  • M23(4)
  • M50(6)
  • その他(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(2)
  • 1(8)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • Modes(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 篠原電機(2)
  • 互省製作所(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • フィッシャー(1)
  • NTB(1)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・Modes・NBK(鍋屋バイテック会社)・篠原電機・互省製作所・イマオコーポレーション・TRUSCO・水本機械製作所・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・フィッシャー・NTB・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 50mm」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所丸カンボルト(ミリネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO丸カンボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト ST(鉄/生地)互省製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
13,980税込15,378
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト SH(鉄/生地)互省製作所(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
1,552税込1,707
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
44,980税込49,478
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂SUSショルダーBTショルダーBT大阪魂
3,785税込4,164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-50 NTB六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-50NTB
799税込879
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-50 ピッチ 1.0半ネジ六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6