絞り込み
頭部形状

ショルダーボルト(2)

ボタン(2)

低頭(1)

六角(10)

六角穴付き(8)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 8(13)
- 10(14)
- 12(14)
- 14(10)
- 15(13)
- 16(14)
- 18(12)
- 20(15)
- 22(8)
- 25(19)
- 30(14)
- 35(11)
- 40(10)
- 45(10)
- 50(10)
- 55(10)
- 60(10)
- 65(9)
- 70(9)
- 75(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M6
- 8mm(3)
- M2(7)
- M2.5(6)
- M2.6(6)
- M3(44)
- M4(112)
- M5(89)
- M8(2,884)
- M10(56)
- M12(34)
- M14(7)
- M16(13)
- M18(8)
- M20(7)
- M22(6)
- M24(5)
- Rc(PT) 3/8(3)
- W3/8(6)
- その他(22)
- ねじの呼びをもっと見る
種別
全ねじ(18)
半ねじ(2)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(8)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(24)
- S35C(1)
- SCM435(7)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価ホワイト・6価クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(26)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(20)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(13)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(20)
- TRUSCO(2)
- エスコ(6)
- 八幡ねじ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 由良産商(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 互省製作所(1)
- 池田金属工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・八幡ねじ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・由良産商・OSG(オーエスジー)・K-CON(キタコ)・互省製作所・池田金属工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m8 25」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619税込¥6811パック(85個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(55個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(60個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(6個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(17件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(12個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(35個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥689税込¥7581パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥259税込¥2851セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥3,898~税込¥4,288~1パック(20個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
菱形ナットAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(250個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1寸法A(mm)8寸法D(mm)6表面処理3価ホワイト寸法B(mm)25寸法C(mm)19ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(8本)4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ表面処理黒色酸化被膜材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,798税込¥9,6781セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角ボルトのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM5-M8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)
八幡ねじ¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応



















![M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519805-180221-02.jpg)

![M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539274-180221-02.jpg)