絞り込み
長さ(mm)
- 8(62)
- 10(13)
- 12(13)
- 14(9)
- 15(13)
- 16(12)
- 18(9)
- 20(15)
- 22(7)
- 25(12)
- 30(11)
- 35(13)
- 40(10)
- 45(8)
- 50(8)
- 55(9)
- 60(9)
- 65(8)
- 70(8)
- 75(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M6
- M2(27)
- M2.5(24)
- M2.6(22)
- M3(90)
- M4(83)
- M5(98)
- M8(2,480)
- M10(59)
- M12(21)
- M14(6)
- M16(15)
- M18(4)
- M20(9)
- M22(9)
- M24(7)
- M27(3)
- W5/16(4)
- W3/8(4)
- その他(14)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(65)
- S35C(1)
- SCM435(29)
種別
全ねじ(33)
半ねじ(1)
頭部形状

なべ(1)

ショルダーボルト(2)

フランジボタン(1)

ボタン(3)

低頭(12)

六角(11)

六角穴付き(9)

六角穴付きフランジ(4)

六角穴付き皿(6)

極低頭(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(71)
- 1.75(1)
1・1.75
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(13)
- クローム(2)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(12)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(32)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(48)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(58)
- Modes(1)
- エスコ(2)
- 日産ネジ(9)
- ボサード(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 互省製作所(1)
- 八幡ねじ(1)
- 由良産商(1)
- YFS(1)
大阪魂・Modes・エスコ・日産ネジ・ボサード・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・K-CON(キタコ)・互省製作所・八幡ねじ・由良産商・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m8 35」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799税込¥8791パック(43個)当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619税込¥6811パック(85個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(35個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥379税込¥4171パック(38個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥779税込¥8571パック(50個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829税込¥9121パック(9個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(75個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799税込¥8791パック(40個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(41件のレビュー)¥479税込¥5271パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥869税込¥9561パック(60個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(10個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥299税込¥3291パック(17個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(200個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥849税込¥9341パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(11件のレビュー)¥569税込¥6261パック(6個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(200個)当日出荷から6日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥279税込¥3071セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当