カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 小ねじ(4)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用六角ボルト(1)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(9)
  • SWCH(1)
長さ(mm)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 18(6)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(11)
  • 40(7)
  • 45(6)
  • 50(7)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 75(4)
ねじの呼び
  • M6
  • 7/8(2)
  • 75mm(1)
  • M2(4)
  • M2.6(2)
  • M3(7)
  • M4(15)
  • M5(21)
  • M8(2,233)
  • M10(20)
  • M12(10)
  • M14(3)
  • M16(9)
  • M18(2)
  • M20(6)
  • M22(5)
  • M24(3)
  • W5/16(3)
  • W3/8(3)
  • その他(10)
種別
  • 種別全ねじ(7)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(12)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ショルダーボルト(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
極低頭(1)
なべ・ショルダーボルト・トラス・六角・六角穴付き・極低頭
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • Modes(1)
  • 互省製作所(2)
  • 八幡ねじ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・Modes・互省製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 35mm」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340特価
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(143件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    168税込185
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    478税込526
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本) エスコ

    M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(8本)
    翌日出荷
    ねじ径M6長さ(mm)35頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-635
  • ISOボルト ステンレス Modes

    ISOボルト ステンレス

    Modes(6件のレビュー)
    41税込45特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ

    十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート

    八幡ねじ
    136税込150
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)
    79税込87
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
  • ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所

    ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)

    互省製作所(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
  • 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商

    高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

    由良産商(4件のレビュー)
    829税込912
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
    材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
  • フランジBT(B10 D14 大阪魂

    フランジBT(B10 D14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6
  • ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
  • ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所

    ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱)

    互省製作所
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目