絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 5/8(2)
- 3/4(2)
- 1-1/4(2)
- M8(9)
- M10(11)
- M12(16)
- M14(6)
- M16(17)
- M18(4)
- M20(13)
- M22(4)
- M24(16)
- M27(4)
- M30(15)
- M33(3)
- M36(10)
- M42(7)
- M48(7)
- M100(2)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
- 大阪魂(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rud」の検索結果

回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応