カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 寸切りボルト(6)
- その他ワッシャー(5)
- ワッシャー(金属)(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M2(3)
- M3(4)
- M4(10)
- M5(6)
- M8(20)
- M10(19)
- M12(17)
- M14(13)
- M16(16)
- M18(8)
- M20(15)
- M22(6)
- M24(6)
- M27(4)
- M30(4)
- M36(3)
- W1/4(3)
- W1/2(4)
- W5/8(4)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS303(1)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(8)
- 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
- 18(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 205(1)
- 215(1)
- 225(1)
- 235(1)
- 245(1)
- 255(1)
- 265(1)
- 275(1)
- 295(1)
- 300(1)
- 305(1)
- 310(1)
- 315(1)
- 325(1)
- 330(1)
- 335(1)
- 1000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(1)
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「sunco」の検索結果
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥549~税込¥604~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥979税込¥1,0771本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,298税込¥1,4281本当日出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥59,980税込¥65,9781箱(1500本)当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥18,980税込¥20,8781箱(600個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662794-251106-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥17,980税込¥19,7781箱(800個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17![角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥9,198税込¥10,1181箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20![角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥7,098税込¥7,8081箱(400個)4日以内出荷から5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥25,980~税込¥28,578~1箱(250本)ほか5日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717998-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥18,980税込¥20,8781箱(800個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥18,980税込¥20,8781箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥10,980税込¥12,0781箱(800個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応




![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)
![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
![角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662794-251106-02.jpg)
![角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717998-240823-02.jpg)