カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 寸切りボルト(4)
- 六角ボルト(3)
- ワッシャー(金属)(3)
- 六角ナット(3)
- 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M2(3)
- M3(11)
- M4(13)
- M5(23)
- M8(37)
- M10(35)
- M12(32)
- M14(5)
- M16(27)
- M18(10)
- M20(21)
- M22(9)
- M24(9)
- M27(2)
- M30(5)
- M36(2)
- W3/8(3)
- W1/2(4)
- W5/8(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(36)
- SUS310S(36)
表面処理
- その他(1)
- 生地/未処理(3)
ブランド
- 大阪魂(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ホシモト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus310s」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)
大阪魂¥79,980~税込¥87,978~1箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS製ローレットビス(十字穴付)
ホシモト(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ジオメット SUS ネカクBT(A-1 K=3
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております材質SUS長さ(mm)15呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUSトラナイデ(ユニガード
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能 専用工具だけが適合!用途は無限! サビに強いステンレス製用途ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど材質SUS
SUS ネカクBT(A-1 K=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております材質SUS長さ(mm)18呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS ネカクBT(A-1 K=4
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷材質SUS形A形1種呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)4寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)半ねじ