カテゴリ

  • 物流用品(128)
    • ターンバックル・シャックル(128)
絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(1)
  • 0.12(7)
  • 0.14(2)
  • 0.15(4)
  • 0.17(14)
  • 0.18(2)
  • 0.185(1)
  • 0.2(2)
  • 0.375(2)
ねじの呼び
  • M6
  • M4(40)
  • M5(76)
  • M8(113)
  • M10(91)
  • M12(91)
  • M14(58)
  • M16(97)
  • M18(42)
  • M20(77)
  • M22(69)
  • M24(67)
  • M28(47)
  • M30(60)
  • M32(46)
  • M36(49)
  • M38(42)
  • W5/16(56)
  • W3/8(53)
  • W1/2(50)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(3)
  • 種類BD(3)
  • 種類SB(7)
  • 種類SC(7)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(91)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • TRUSCO(12)
  • コンドーテック(26)
  • 水本機械製作所(53)
  • アイアイ(2)
  • AIOULE(ふじわら)(17)
  • ひめじや(6)
  • ハイロジック(4)
  • エスコ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 下谷金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syakkuru」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックルコンドーテック(11件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ロングワイドシャックル (ステンレス製) 水本機械製作所ロングワイドシャックル (ステンレス製)水本機械製作所(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(5件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
879税込967
1袋(1個)
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス シャックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
278税込306
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
材質ステンレス
SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBUシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
ステンレス シングルシャックル 全長65mm 水本機械製作所ステンレス シングルシャックル 全長65mm水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm 水本機械製作所ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2806材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)42寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)24使用荷重(kN)1.37
ステンレス Uボルト ひめじやステンレス Uボルトひめじや
799税込879
1個
当日出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)50ねじ径M6使用荷重(kg)50
ステンレス ロングシャックル ハイロジックステンレス ロングシャックルハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス ダブルシャックル 全長64mm 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル 全長64mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3207材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)68ねじ径M6寸法L1(mm)64寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス 半丸シャックル ひめじやステンレス 半丸シャックルひめじや
469税込516
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)21寸法L(mm)25ねじ径細目M6寸法d(mm)14使用荷重(kg)80寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)14
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mm水本機械製作所
779税込857
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2776材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)23寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法B(mm)12寸法D1(mm)6寸法D2(mm)6使用荷重(kN)1.67
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ダブルシャックル 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル水本機械製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷から4日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
ロングワイドシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ロングワイドシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所ビッグ半丸シャックル ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
オタフクシャックル 水本機械製作所オタフクシャックル水本機械製作所(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シングルシャックル ステンレス製 水本機械製作所シングルシャックル ステンレス製水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所ロング沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス シャックル ハイロジックステンレス シャックルハイロジック
949税込1,044
1個
当日出荷
用途土木、建築現場での荷物の荷役に材質ステンレス
ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
板シャックル ステンレス製 水本機械製作所板シャックル ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ロッキングピンシャックル水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SLUシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)