カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,248)
- 六角ボルト(217)
- 六角ナット(63)
- フランジボルト(116)
- 六角穴付ボルト(148)
- フランジナット(90)
- ゆるみ止めナット(58)
- 小ねじ(388)
- 自動車補修部品(39)
- 自動車用六角ボルト(5)
- 機構部品(138)
- 切削工具(78)
- 物流用品(29)
- メカニカル部品(23)
- バイク部品(6)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 8mm(4)
- G(PF) 1/8(2)
- G(PF) 3/8(2)
- M2(2)
- M3(64)
- M4(73)
- M5(247)
- M6(72)
- M10(20)
- M12(14)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(2)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- UNC 5/8(2)
- W3/8(6)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,851)
- エスコ(34)
- Modes(38)
- 冨士精密(14)
- TRUSCO(57)
- 日産ネジ(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- 八幡ねじ(35)
- OHSATO(大里)(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
- プロトティップ(23)
- イマオコーポレーション(22)
- サンコーテクノ(22)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- サイマコーポレーション(17)
- ユニカ(11)
- 由良産商(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(385)
- A2(5)
- SUS303(10)
- SUS304(267)
- SUS310S(11)
- SUS316(5)
- SUS316L(12)
- SUSXM7(16)
- チタン(12)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(29)
- PEEK(3)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- 鉄すべて(1,227)
- S45C(38)
- SCM435(147)
- SS400(4)
- SUM22L(4)
- SWCH(8)
- 黄銅(真鍮)(36)
- 材質をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(529)
- メートル並目(左)(12)
- メートル細目(35)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(9)
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.75(5)
- 0.8(1)
- 1(58)
- 1.25(1,612)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.75(3)
- 2.82(9山)(14)
- その他(8)
表面処理
- 3価クロメート(34)
- 3価ブラック(114)
- 3価ホワイト(169)
- アロック(15)
- カラー(26)
- クロメート(172)
- クローム(63)
- スズコバルト(25)
- ゼロクローム(27)
- ダクロタイズド(24)
- ドブメッキ(18)
- ニッケル(107)
- ノンクローム(48)
- パーカー(15)
- ユニクロ(137)
- 生地/未処理(92)
- 茶ブロンズ(42)
- 黒亜鉛(91)
- 黒染め(75)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(36)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(224)
グリーン購入法適合(1)
バイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
「M8 12mm」の検索結果

M8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)12日以内出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×12表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
M 8x12mm カラーナット
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18適合ねじM8
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷材質S45C(H)厚さ(mm)6.5色黒ねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381パック(30本)当日出荷安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
M8/呼10 菱形Tスロットナット
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA637FS-10材質焼入鋼寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
M8/呼10 ロングTスロットナット
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
Tタイプ ノブナット Φ39 M8
三星産業貿易¥119,800税込¥131,7801セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0387材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Gタイプ ノブナット Φ45 M8
三星産業貿易¥66,980税込¥73,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0347材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
M8/呼10 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個4日以内出荷エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12
三星産業貿易¥83,980税込¥92,3781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0365材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)SUS![M 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)
M 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949DN-612頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8![M 8 [球面型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642226-170331-02.jpg)
M 8 [球面型]フランジナット
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA948DT-22材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)R20表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18![M 8 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641937-170331-02.jpg)
M 8 [フラット型]フランジナット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948DT-12材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)12寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
冨士精密(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理三価ホワイト寸法h(mm)7.3寸法m(mm)約6.2ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(12個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519税込¥5711袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥269税込¥2961袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(35個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(30個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...




![M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504396-180221-02.jpg)
























![M 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)
![M 8 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642226-170331-02.jpg)
![M 8 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641937-170331-02.jpg)