絞り込み
ねじの呼び
- M8
- G(PF) 3/8(8)
- G(PF) 1/2(4)
- M1(6)
- M1.7(4)
- M2(122)
- M3(22)
- M4(38)
- M5(40)
- M6(60)
- M10(1,954)
- M12(44)
- M14(8)
- M16(22)
- M18(4)
- M20(14)
- M22(7)
- M24(6)
- W3/8(6)
- その他(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(19)
- 12(8)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(9)
- 18(8)
- 20(8)
- 22(6)
- 25(9)
- 30(8)
- 35(9)
- 40(10)
- 45(7)
- 50(7)
- 55(6)
- 60(7)
- 65(8)
- 70(7)
- 75(6)
- 120(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(12)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(31)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
頭部形状

なべ(2)

ショルダーボルト(1)

六角(7)

六角穴付き(8)

極低頭(1)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(4)
- スズコバルト(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(3)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- SUS304N2(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(25)
- SCM435(3)
ステンレス・樹脂・鉄
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(10)

十字穴(2)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(26)
- Modes(2)
- エスコ(4)
- 由良産商(4)
- 光宝興産(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 池田金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・Modes・エスコ・由良産商・光宝興産・LAMP(スガツネ工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ユーエイキャスター・K-CON(キタコ)・大陽ステンレススプリング・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・フィッシャージャパン・池田金属工業・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「m10 40」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619税込¥6811パック(40個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759税込¥8351パック(40個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)翌々日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルポット窓 O型(ネジ止め式)
光宝興産(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
簡易調整機能付きアジャスター FRB型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設付属品ワッシャー幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥239税込¥2631個翌々日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
ナイロンナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(400個)翌々日出荷ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。材質鉄色黒規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ブラック
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(400個)翌々日出荷ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。材質鉄規格1種表面処理亜鉛黒
チタンUボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥5,614税込¥6,1751個翌々日出荷から9日以内出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥20,300税込¥22,3301セット当日出荷エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥16,980~税込¥18,678~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
全方向アイボルト バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から4日以内出荷バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入RoHS指令(10物質対応)対応













![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)