カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(279)
    • 丸平ワッシャー(7)
    • 角ワッシャー(1)
    • スプリングワッシャー(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M2(127)
  • M2.3(53)
  • M2.5(58)
  • M2.6(122)
  • M3(569)
  • M3.3(10)
  • M3.5(62)
  • M4(688)
  • M4.5(15)
  • M5(586)
  • M6(550)
  • M6.5(9)
  • M10(17)
  • M10.5(15)
  • M12(1,095)
  • M16(11)
  • M18(11)
  • M20(9)
  • その他(9)
材質
  • ステンレスすべて(34)
  • SUS304(32)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • FRP(1)
  • 鉄すべて(232)
  • S45C(1)
  • SCM435(5)
  • SWCH(1)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 15.4(1)
  • 17(1)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 26(1)
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ステンコート(6)
  • 3価ブラック(23)
  • 3価ホワイト(24)
  • その他(6)
  • カラー(13)
  • クロメート(23)
  • クローム(13)
  • スズコバルト(2)
  • ゼロクローム(17)
  • ダクロタイズド(4)
  • ドブメッキ(3)
  • ニッケル(22)
  • ノンクローム(21)
  • ユニクロ(21)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒亜鉛(19)
  • 黒染め(8)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
内径(Φmm)
  • 8.2(1)
  • 8.4(1)
  • 8.5(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(2)
  • 1.6(3)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 3(1)
0.8・1.2・1.6・2・2.3・3
種類
種類
四角座金(1)
種類
平座金(ワッシャー)(4)
種類
歯付き座金(1)
四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
ブランド
  • 大阪魂(236)
  • エスコ(4)
  • 日産ネジ(15)
  • 八幡ねじ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • オー・ピー・ジ(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • TRUSCO(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・オー・ピー・ジ・OHSATO(大里)・TRUSCO・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 座金」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
379税込417
1パック(1500個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H)大阪魂(43件のレビュー)
249税込274
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム)大阪魂(12件のレビュー)
639税込703特価
1パック(27個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3頭部形状六角セムス
フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジフランジソケット(鉄/三価ブラック)日産ネジ(9件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(9個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジフランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)日産ネジ(10件のレビュー)
569税込626
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
239税込263
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
88税込97
1袋(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
4,298税込4,728
1箱(250枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(25件のレビュー)
488税込537
1パック(9個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
579税込637
1パック(230個)ほか
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)大阪魂(13件のレビュー)
639税込703
1パック(30個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
259税込285
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
219税込241
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚) エスコM8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(150個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジフランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)日産ネジ(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838特価
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(150個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
279税込307
1パック(4本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(160個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
239税込263
1パック(2本)
翌々日出荷
丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
259税込285
1パック(4本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=1(JIS W組込)
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(150個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)