絞り込み
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄すべて(15)
- S35C(1)
- SCM435(3)
- SS400(1)
- SWCH(1)
ねじの呼び
- M8
- M2.6(4)
- M3(7)
- M4(18)
- M5(20)
- M6(23)
- M10(17)
- M12(22)
- M14(12)
- M16(505)
- M18(9)
- M20(19)
- M22(13)
- M24(12)
- M27(5)
- M30(7)
- M33(3)
- M36(5)
- M42(3)
- M48(3)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(7)
- 12(7)
- 15(7)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(9)
- 35(10)
- 40(9)
- 45(8)
- 50(9)
- 55(9)
- 60(9)
- 65(9)
- 70(9)
- 75(8)
- 80(7)
- 100(6)
- 120(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(9)
半ねじ(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(17)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
頭部形状

六角(13)

六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(14)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- 由良産商(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・由良産商・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m16 55」の検索結果

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449税込¥4941パック(100個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥609税込¥6701パック(170個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(43個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(43個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(17個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥550税込¥6051パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)当日出荷から12日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品
由良産商¥689~税込¥758~1パック(4本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(18個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

















![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)