絞り込み
頭部形状

なべ(2)

六角穴付き(3)

皿(1)
長さ(mm)
- 10(8)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(2)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(4)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(3)
- 115(1)
- 120(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M8
- M2(1,026)
- M2.5(9)
- M2.6(18)
- M3(41)
- M4(92)
- M5(77)
- M6(122)
- M7(12)
- M10(89)
- M12(111)
- M14(31)
- M16(233)
- M20(22)
- M22(17)
- M24(18)
- W1/4(11)
- W1/2(10)
- W3/4(8)
- その他(11)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(10)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(14)
- S45C(1)
- 炭素鋼(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(7)
- 1.25(15)
0.75・1.25
ねじ穴寸法
- No.3(3)
No.3
ブランド
- エスコ(13)
- 大阪魂(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三星産業貿易(3)
- ボーセイ(3)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 大喜多(1)
- ファブエース(1)
- YOKE(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- トライアルコーポレーション(1)
エスコ・大阪魂・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・三星産業貿易・ボーセイ・TRUSCO・イマオコーポレーション・大喜多・ファブエース・YOKE・TAKIGEN(タキゲン)・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m2 10mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥725税込¥7981袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×10
M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥640税込¥7041袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×10
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から7日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振![M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131877-190802-02.jpg)
M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス
エスコ¥1,190税込¥1,3091袋(2本)翌日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM8×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)
M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100![M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131868-190802-02.jpg)
M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100![M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131859-190802-02.jpg)
M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥925税込¥1,0181パック(2本)翌日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮![M 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539344-180221-02.jpg)
M 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(6本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-830A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8![M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798327-260420-02.jpg)
M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
エスコ¥770税込¥8471袋(2本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×20![M8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798345-260420-02.jpg)
M8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
エスコ¥945税込¥1,0401袋(2本)4日以内出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×30
六角軸スパイラルタップ
トライアルコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセットセット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
OSG(オーエスジー)¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ユニクロ フランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
リフティングポイント
YOKE¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から3日以内出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質合金鋼
フランジBT(B12 D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
3カ-B フランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)10寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
クロメート フランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
8-3カWフランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)10寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
Gタイプ ノブナット Φ42 M8
三星産業貿易¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0345材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ31 M8
三星産業貿易¥219,800税込¥241,7801セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0385材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
















![M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131877-190802-02.jpg)
![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)
![M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131868-190802-02.jpg)
![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
![M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131859-190802-02.jpg)
![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)


![M 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539344-180221-02.jpg)
![M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798327-260420-02.jpg)

![M8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798345-260420-02.jpg)

![[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494605-180221-02.jpg)