カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付ボルト(13)
    • 座金組込ねじ(21)
  • 自動車補修部品(5)
    • 自動車用小ねじ(5)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M2(13)
  • M2.6(9)
  • M3(1,520)
  • M3.5(9)
  • M4(43)
  • M5(39)
  • M6(87)
  • M10(46)
  • M12(31)
  • M14(30)
  • M16(32)
  • M18(13)
  • M20(40)
  • M24(38)
  • M27(10)
  • M30(98)
  • M39(14)
  • M42(12)
  • W7/8(9)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(5)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(5)
長さ(mm)
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 30(28)
  • 35(6)
  • 40(9)
  • 45(9)
  • 50(7)
  • 55(7)
  • 60(7)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 120(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(12)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(36)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(31)
  • エスコ(5)
  • Modes(5)
  • イシハシ精工(4)
  • 由良産商(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TDT(田野井)(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • YFS(3)
  • TRUSCO(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 三星産業貿易(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • 杉原産業(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・Modes・イシハシ精工・由良産商・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・八幡ねじ・YFS・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・三星産業貿易・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・早坂精密工業・日本デコラックス・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・杉原産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 30」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ

    Modes(9件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)

    大阪魂(43件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M3 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M3 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    翌日出荷
    仕様半ネジエスコ品番EA949DJ-330頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×30

    三星産業貿易
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0337材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30

    三星産業貿易
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0369材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥265税込¥292
    1袋(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス

    Modes(16件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • Uボルト (ステンレス) 大阪魂

    Uボルト (ステンレス)

    大阪魂(82件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    Uボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(76件のレビュー)
    ¥37税込¥41
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
  • SKSハンドタップ 早坂精密工業

    SKSハンドタップ

    早坂精密工業(110件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ Modes

    ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ

    Modes(1件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • 3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂

    3カ-W ユニコンアンカー(M8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    当日出荷
    寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(5本)
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • ミニマグネットホルダ台 杉原産業

    ミニマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • 小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ Modes

    小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ

    Modes(8件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    アイナットスター VRM

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
    用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    ¥366~税込¥403~
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    ¥375~税込¥413~
    1パック(5本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商

    10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS