カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
    • 小ねじ(1)
    • 六角穴付ボルト(12)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(6)
頭部形状
極低頭(2)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(47)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 85(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(54)
  • SCM435(21)
ねじの呼び
  • M8
  • 3.65mm(15)
  • M2(24)
  • M2.5(17)
  • M2.6(16)
  • M3(119)
  • M3.5(12)
  • M4(2,024)
  • M5(97)
  • M6(147)
  • M10(149)
  • M12(80)
  • M14(12)
  • M16(45)
  • M18(26)
  • M20(51)
  • M22(23)
  • M24(22)
  • M27(12)
  • M30(19)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(9)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(9)
  • クローム(4)
  • スズコバルト(6)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(46)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(4)
  • 1.25(49)
1・1.25
ブランド
  • 大阪魂(47)
  • エスコ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 日産ネジ(3)
  • ボサード(2)
  • 由良産商(2)
  • カネテック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 池田金属工業(1)
大阪魂・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・日産ネジ・ボサード・由良産商・カネテック・SK(新潟精機)・大陽ステンレススプリング・池田金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 10」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(70個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
12,980税込14,278
1箱(300個)
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台SK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M12 タップセット(HSS) エスコM3-M12 タップセット(HSS)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS質量(g)650アズワン品番64-7908-11ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.96MB)
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(200個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(100個)
翌々日出荷から72日以内出荷
種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)エスコ
20,300税込22,330
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(100個)
翌々日出荷
種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)日産ネジ
26,980税込29,678
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理亜鉛黒先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)大陽ステンレススプリング
21,980税込24,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(小箱)日産ネジ
33,980税込37,378
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状極薄ローヘッド
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径