カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(36)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 六角ボルト(4)
    • 座金組込ねじ(1)
    • 六角穴付皿ボルト(2)
  • バイク部品(25)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(6)
  • 22(1)
  • 25(8)
  • 30(6)
  • 35(8)
  • 40(6)
  • 45(7)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 100(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ショルダーボルト(3)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付きフランジ(1)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(14)
  • 6mm(3)
  • M1.6(4)
  • M1.7(3)
  • M2(4)
  • M2.6(2)
  • M3(317)
  • M4(283)
  • M4.5(13)
  • M5(147)
  • M6(1,964)
  • M6.2(5)
  • M10(19)
  • M12(9)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M18(2)
  • UNF 3/8(13)
  • その他(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(2)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(10)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(12)
  • SCM435(4)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(3)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.25(11)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(9)
  • エスコ(17)
  • 日産ネジ(1)
  • NTB(24)
  • コンドーテック(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • 互省製作所(2)
  • ボサード(2)
  • 大西工業(1)
  • カネテック(1)
  • コノエ(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・日産ネジ・NTB・コンドーテック・OHSATO(大里)・OSG(オーエスジー)・LAMP(スガツネ工業)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・互省製作所・ボサード・大西工業・カネテック・コノエ・K-CON(キタコ)・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 8mm」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
929税込1,022特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジソケット (ステンレス)(パック品)日産ネジ(41件のレビュー)
479税込527
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,210税込3,531特価
1個
当日出荷から翌日出荷
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-830ねじの呼びM8
自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
39,980税込43,978
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト ST(鉄/生地)互省製作所
409税込450
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(2本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(6本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット 大西工業No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット大西工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
M 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-840ねじの呼びM8
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-806頭部形状六角穴付き
M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-815長さ(mm)15ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
599税込659
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
六角穴付きフランジボルト M8-40 NTB六角穴付きフランジボルト M8-40NTB
699税込769
1セット(5本)
10日以内出荷
M8-40 ピッチ 1.25半ネジ六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(13個)ほか
3日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
チタンホーローセット 由良産商チタンホーローセット由良産商
469税込516
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
六角穴付きフランジボルト M8-50 NTB六角穴付きフランジボルト M8-50NTB
1,598税込1,758
1セット(5本)
10日以内出荷
M8-50 ピッチ 1.25半ネジ六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
六角穴付きフランジボルト M8-45 NTB六角穴付きフランジボルト M8-45NTB
699税込769
1セット(5本)
10日以内出荷
M8-45 ピッチ 1.25半ネジ六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-35 NTB六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-35NTB
999税込1,099
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-35 ピッチ 1.25六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテックステンレスKONDO規格シャックルコンドーテック
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品OHSATO(大里)
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
鉄/三価めっきのオールアンカーをサイズ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容オールアンカーC-645_10本オールアンカーC-850_10本オールアンカーC-870_10本オールアンカーC-1060_10本オールアンカーC-1080_10本
用途コンクリートへの施工に。仕様芯棒打込式セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4475ねじの呼び6mm/8mm/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径