カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,559)
- 六角ボルト(333)
- 六角穴付ボルト(227)
- 機構部品(309)
- 物流用品(139)
- 切削工具(88)
- 自動車補修部品(43)
- バイク部品(23)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 溶接用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 10(31)
- 12(35)
- 15(44)
- 16(23)
- 18(22)
- 20(2,033)
- 25(52)
- 30(65)
- 35(54)
- 40(72)
- 45(33)
- 50(93)
- 55(18)
- 60(44)
- 65(16)
- 70(33)
- 80(19)
- 90(23)
- 100(24)
- 200(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(154)

ショルダーボルト(1)

トラス(54)

バインド(19)

フランジボタン(11)

ボタン(57)

丸(7)

丸皿(25)

低頭(47)

六角(514)

六角アプセット(166)

六角穴付き(190)

六角穴付きフランジ(13)

六角穴付き皿(31)

六角穴付き組込(1)

四角(8)

平(11)

根角ボルト(18)

極低頭(20)

皿(125)
ねじの呼び
- M8
- 8mm(7)
- M2(11)
- M2.5(5)
- M2.6(5)
- M3(183)
- M3.5(78)
- M4(286)
- M5(71)
- M6(73)
- M10(45)
- M12(24)
- M12.5(8)
- M14(5)
- M16(15)
- M20(39)
- M22(6)
- M24(5)
- W3/8(10)
- その他(23)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(6)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(517)
- SUS304(339)
- SUS310S(20)
- SUS316(6)
- SUS316L(27)
- SUSXM7(22)
- チタン(18)
- 樹脂すべて(82)
- PEEK(17)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- ポリカーボネート(PC)(10)
- レニー(RENY)(12)
- 鉄すべて(1,341)
- S45C(8)
- SCM435(195)
- SS400(7)
- SWCH(10)
- 黄銅(真鍮)(39)
- 材質をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(448)
- メートル並目(左)(9)
- メートル細目(38)
種別
全ねじ(554)
半ねじ(47)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(13)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(2)
- 0.75(3)
- 0.8(3)
- 1(52)
- 1.25(1,681)
- 1.3(1)
- 1.5(3)
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.82(9山)(41)
- その他(1)
0.25・0.4・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.3・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・その他
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ブラック(107)
- 3価ホワイト(170)
- その他(22)
- アロック(19)
- クロメート(168)
- クローム(65)
- ジオメット(22)
- スズコバルト(27)
- ゼロクローム(29)
- ダクロタイズド(34)
- ドブメッキ(22)
- ニッケル(111)
- ノンクローム(56)
- ユニクロ(167)
- 生地/未処理(100)
- 茶ブロンズ(44)
- 黒亜鉛(89)
- 黒染め(84)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(50)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(36)

トライウイング(6)

ピン3ロブ(3)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(12)

ピン六角穴(8)

プラスマイナス(9)

ヘクサロビュラ(22)

六角穴(377)

十字穴(461)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(1,999)
- TRUSCO(86)
- エスコ(69)
- OHSATO(大里)(72)
- Modes(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
- 日産ネジ(80)
- MIYOSHI(小西製作所)(59)
- 八幡ねじ(55)
- イマオコーポレーション(51)
- 由良産商(30)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22)
- サイマコーポレーション(22)
- コノエ(20)
- イシハシ精工(19)
- ホシモト(18)
- 水本機械製作所(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・エスコ・OHSATO(大里)・Modes・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・MIYOSHI(小西製作所)・八幡ねじ・イマオコーポレーション・由良産商・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・サイマコーポレーション・コノエ・イシハシ精工・ホシモト・水本機械製作所・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(310)
グリーン購入法適合(3)
バイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
「m8 20」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥749税込¥8241パック(43個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799税込¥8791パック(34個)当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(300個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699税込¥7691パック(14個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥279税込¥3071袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)
OHSATO(大里)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニクロメッキを施したフランジボルトです。トラスコ品番513-9642材質鉄長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥779税込¥8571パック(40個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20
三星産業貿易¥48,980税込¥53,8781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0335材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
キャンディノブボルト M8×20 黒
三星産業貿易¥3,198税込¥3,5181セット(20個)3日以内出荷トラスコ品番811-0287材質(本体)ASA樹脂質量(g)20.1種類キャンディ形取付部おねじ色(本体)黒ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20
三星産業貿易¥87,980税込¥96,7781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0367材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥709税込¥7801パック(4本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(33個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(10個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(120個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
...















![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)









![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)









![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)

![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)