カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,555)
    • 六角ボルト(337)
    • 六角穴付ボルト(185)
    • 小ねじ(511)
  • 機構部品(263)
  • 物流用品(156)
  • 自動車補修部品(43)
  • 切削工具(32)
  • バイク部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(2)
  • 8mm(7)
  • G(PF) 1/8(2)
  • M3(150)
  • M3.5(100)
  • M4(148)
  • M5(27)
  • M6(34)
  • M10(20)
  • M10.5(6)
  • M12(9)
  • M12.5(8)
  • M14(2)
  • M16(10)
  • M20(3)
  • M22(2)
  • Rc(PT) 1/8(3)
  • W3/8(3)
  • その他(11)
頭部形状
頭部形状
なべ(164)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(55)
頭部形状
バインド(21)
頭部形状
フランジボタン(11)
頭部形状
ボタン(65)
頭部形状
(7)
頭部形状
丸皿(27)
頭部形状
低頭(46)
頭部形状
六角(516)
頭部形状
六角アプセット(180)
頭部形状
六角穴付き(165)
頭部形状
六角穴付きフランジ(13)
頭部形状
六角穴付き皿(33)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(12)
頭部形状
根角ボルト(19)
頭部形状
極低頭(20)
頭部形状
(129)
材質
  • アルミ(6)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(515)
  • A2(6)
  • SUS304(338)
  • SUS310S(20)
  • SUS316L(24)
  • SUSXM7(25)
  • チタン(21)
  • 樹脂すべて(77)
  • PEEK(17)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(7)
  • ポリカーボネート(PC)(12)
  • レニー(RENY)(11)
  • 鉄すべて(1,328)
  • SCM435(182)
  • SS400(12)
  • SWCH(17)
  • SWRM(8)
  • 黄銅(真鍮)(39)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(12)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(50)
  • 1.25(1,759)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.82(9山)(42)
長さ(mm)
  • 10(13)
  • 12(13)
  • 15(14)
  • 18(10)
  • 20(2,225)
  • 25(15)
  • 30(24)
  • 35(23)
  • 40(39)
  • 45(21)
  • 50(73)
  • 55(10)
  • 60(25)
  • 65(12)
  • 70(21)
  • 85(10)
  • 90(10)
  • 100(10)
  • 110(9)
  • 120(9)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(37)
取付穴形状
トライウイング(9)
取付穴形状
ピン3ロブ(6)
取付穴形状
ピン5ロブ(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(12)
取付穴形状
ピン六角穴(9)
取付穴形状
プラスマイナス(11)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(25)
取付穴形状
六角穴(348)
取付穴形状
十字穴(488)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(548)
  • 種別半ねじ(27)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(43)
  • 3価ブラック(115)
  • 3価ホワイト(169)
  • その他(27)
  • アロック(21)
  • カラー(25)
  • クロメート(167)
  • クローム(70)
  • ジオメット(22)
  • スズコバルト(30)
  • ゼロクローム(38)
  • ダクロタイズド(35)
  • ニッケル(120)
  • ノンクローム(63)
  • ユニクロ(152)
  • 生地/未処理(93)
  • 茶ブロンズ(52)
  • 黒亜鉛(94)
  • 黒染め(92)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(50)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
  • メートル並目(453)
  • メートル並目(左)(10)
  • メートル細目(36)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(2,064)
  • エスコ(73)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • 日産ネジ(82)
  • TRUSCO(71)
  • OHSATO(大里)(53)
  • イマオコーポレーション(47)
  • 八幡ねじ(45)
  • Modes(41)
  • 由良産商(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • TAKIGEN(タキゲン)(24)
  • サイマコーポレーション(22)
  • コノエ(20)
  • ホシモト(18)
  • 水本機械製作所(17)
  • 日本パワーファスニング(16)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・TRUSCO・OHSATO(大里)・イマオコーポレーション・八幡ねじ・Modes・由良産商・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TAKIGEN(タキゲン)・サイマコーポレーション・コノエ・ホシモト・水本機械製作所・日本パワーファスニング・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(253)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 20mm」の検索結果

3,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(8個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-820ねじの呼びM8
M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×20
M8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×20
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM8x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本) エスコM8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-820長さ(mm)20ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
749税込824
1パック(43個)
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×20
六角セムスP=2(鉄/クロメート) 大阪魂六角セムスP=2(鉄/クロメート)大阪魂
609税込670
1パック(30個)
5日以内出荷
頭部形状六角セムス材質/仕上鉄/クロメート種類P=2
M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
550税込605
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×20
六角セムスP=2(SUS) 大阪魂六角セムスP=2(SUS)大阪魂(1件のレビュー)
619税込681
1パック(13個)
5日以内出荷
頭部形状六角セムス材質SUS種類P=2
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-21形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)490材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)適合用途防振
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
699税込769
1パック(14個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
615税込677
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×20
M 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
640税込704
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)20ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)20材質スチールエスコ品番EA949LF-820
M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
485税込534
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-820
M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
570税込627
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
770税込847
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
M8 アイナット(亜鉛メッキ) エスコM8 アイナット(亜鉛メッキ)エスコ(4件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
対辺(mm)13規格ISO 10.9
スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM8大阪魂
667税込734
1個
当日出荷
寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
...
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
"m8 20mm" ねじの呼び:M8 【通販モノタロウ】