カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,404)
    • 六角ボルト(325)
    • 六角穴付ボルト(181)
    • 小ねじ(467)
  • 機構部品(291)
  • 物流用品(154)
  • 自動車補修部品(43)
  • 切削工具(38)
  • バイク部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(150)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(52)
頭部形状
バインド(19)
頭部形状
フランジボタン(11)
頭部形状
ボタン(60)
頭部形状
(7)
頭部形状
丸皿(25)
頭部形状
低頭(46)
頭部形状
六角(493)
頭部形状
六角アプセット(168)
頭部形状
六角穴付き(160)
頭部形状
六角穴付きフランジ(13)
頭部形状
六角穴付き皿(33)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(11)
頭部形状
根角ボルト(18)
頭部形状
極低頭(20)
頭部形状
(124)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,920)
  • エスコ(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
  • 日産ネジ(80)
  • TRUSCO(70)
  • OHSATO(大里)(53)
  • イマオコーポレーション(47)
  • 八幡ねじ(45)
  • Modes(41)
  • 由良産商(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • TAKIGEN(タキゲン)(24)
  • サイマコーポレーション(22)
  • コノエ(21)
  • ホシモト(18)
  • 水本機械製作所(17)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13)
  • AIOULE(ふじわら)(13)
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(2)
  • 8mm(7)
  • G(PF) 1/8(2)
  • M3(140)
  • M3.5(78)
  • M4(143)
  • M5(26)
  • M6(32)
  • M10(20)
  • M10.5(4)
  • M12(9)
  • M12.5(8)
  • M14(2)
  • M16(10)
  • M20(3)
  • M22(2)
  • Rc(PT) 1/8(3)
  • W3/8(4)
  • その他(11)
材質
  • アルミ(6)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(488)
  • A2(6)
  • SUS304(315)
  • SUS310S(18)
  • SUS316L(24)
  • SUSXM7(25)
  • チタン(21)
  • 樹脂すべて(75)
  • PEEK(17)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(7)
  • ポリカーボネート(PC)(12)
  • レニー(RENY)(11)
  • 鉄すべて(1,259)
  • SCM435(183)
  • SS400(12)
  • SWCH(17)
  • SWRM(8)
  • 黄銅(真鍮)(38)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(12)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(48)
  • 1.25(1,649)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.82(9山)(40)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(36)
取付穴形状
トライウイング(7)
取付穴形状
ピン3ロブ(4)
取付穴形状
ピン5ロブ(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(12)
取付穴形状
ピン六角穴(8)
取付穴形状
プラスマイナス(9)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(23)
取付穴形状
六角穴(334)
取付穴形状
十字穴(456)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
長さ(mm)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 15(14)
  • 20(2,079)
  • 25(13)
  • 30(23)
  • 35(20)
  • 40(34)
  • 45(17)
  • 50(71)
  • 55(8)
  • 60(25)
  • 65(11)
  • 70(19)
  • 75(8)
  • 85(9)
  • 90(10)
  • 100(10)
  • 120(9)
  • 150(8)
10・12・15・20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・85・90・100・120・150・長さ(mm)をもっと見る
種別
  • 種別全ねじ(529)
  • 種別半ねじ(25)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(45)
  • 3価ブラック(104)
  • 3価ホワイト(168)
  • その他(22)
  • アロック(19)
  • カラー(20)
  • クロメート(158)
  • クローム(64)
  • ジオメット(21)
  • スズコバルト(27)
  • ゼロクローム(29)
  • ダクロタイズド(33)
  • ニッケル(107)
  • ノンクローム(56)
  • ユニクロ(149)
  • 生地/未処理(93)
  • 茶ブロンズ(44)
  • 黒亜鉛(88)
  • 黒染め(82)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(49)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
  • メートル並目(431)
  • メートル並目(左)(9)
  • メートル細目(36)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(250)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 20mm」の検索結果

2,950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
  • M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(12本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
  • M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ(1件のレビュー)
    310税込341
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-820種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    705税込776
    1本
    翌日出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×20
  • M8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×20
  • M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
  • M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本) エスコ

    M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-820長さ(mm)20ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    619税込681
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    並目
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコ

    M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)

    エスコ
    350税込385
    1パック(8本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
  • 六角セムスP=2(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角セムスP=2(鉄/クロメート)

    大阪魂
    609税込670
    1パック(60個)ほか
    5日以内出荷
    材質/仕上鉄/クロメート種類P=2頭部形状六角セムス
  • M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    550税込605
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×20
  • 六角セムスP=2(SUS) 大阪魂

    六角セムスP=2(SUS)

    大阪魂(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(27個)ほか
    5日以内出荷
    材質SUS種類P=2頭部形状六角セムス
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ

    55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-21形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)490材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ

    55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • 30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-56形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-55形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)適合用途防振
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    615税込677
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×20
  • M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコ

    M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-820材質スチール長さ(mm)20ねじ径M8
  • M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-820材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M8
  • M 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ

    M 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個)

    エスコ
    640税込704
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)20ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
  • M8 アイナット(亜鉛メッキ) エスコ

    M8 アイナット(亜鉛メッキ)

    エスコ(4件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
  • M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
  • M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    570税込627
    1袋
    6日以内出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
  • M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)13規格ISO 10.9
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    779税込857
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
  • M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    770税込847
    1袋(2本)
    欠品中
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
  • ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40) OHSATO(大里)

    ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)

    OHSATO(大里)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
    トラスコ品番513-9642材質長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
...
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
"m8 20mm" ねじの呼び:M8 【通販モノタロウ】