カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,346)
    • 六角ボルト(288)
    • 六角穴付ボルト(190)
    • 小ねじ(493)
    • フランジボルト(91)
  • 機構部品(263)
  • 自動車補修部品(40)
  • 切削工具(28)
  • 物流用品(22)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 8mm(4)
  • M3(26)
  • M4(76)
  • M5(19)
  • M6(22)
  • M10(27)
  • M10.5(3)
  • M12(17)
  • M14(3)
  • M16(5)
  • M18(7)
  • M20(4)
  • M22(4)
  • M24(3)
  • Rc(PT) 3/8(3)
  • TM28(2)
  • TM32(2)
  • UNC 7/8(2)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 25(2,146)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(12)
  • 45(6)
  • 50(14)
  • 55(5)
  • 60(9)
  • 65(4)
  • 70(50)
  • 90(12)
  • 110(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(154)
頭部形状
アイ・デンデン(5)
頭部形状
ショルダーボルト(2)
頭部形状
トラス(58)
頭部形状
バインド(20)
頭部形状
フランジボタン(9)
頭部形状
ボタン(66)
頭部形状
(7)
頭部形状
丸皿(28)
頭部形状
低頭(44)
頭部形状
六角(467)
頭部形状
六角アプセット(178)
頭部形状
六角穴付き(170)
頭部形状
六角穴付きフランジ(14)
頭部形状
六角穴付き皿(35)
頭部形状
四角(5)
頭部形状
(13)
頭部形状
根角ボルト(17)
頭部形状
極低頭(16)
頭部形状
(126)
材質
  • ステンレスすべて(488)
  • A2(6)
  • SUS303(8)
  • SUS304(317)
  • SUS310S(18)
  • SUS316L(17)
  • SUSXM7(23)
  • チタン(17)
  • 亜鉛合金ダイカスト(8)
  • 樹脂すべて(67)
  • PEEK(14)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • ポリカーボネート(PC)(13)
  • レニー(RENY)(9)
  • 鉄すべて(1,249)
  • SCM435(178)
  • SS400(8)
  • SWCH(12)
  • 炭素鋼(5)
  • 黄銅(真鍮)(34)
種別
  • 種別全ねじ(513)
  • 種別半ねじ(21)
ねじ山種類
  • メートル並目(430)
  • メートル並目(左)(11)
  • メートル細目(37)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
表面処理
  • 3価クロメート(39)
  • 3価ブラック(113)
  • 3価ホワイト(161)
  • その他(28)
  • アロック(21)
  • カラー(24)
  • クロメート(155)
  • クローム(68)
  • ジオメット(23)
  • スズコバルト(29)
  • ゼロクローム(38)
  • ダクロタイズド(33)
  • ニッケル(111)
  • ノンクローム(60)
  • ユニクロ(141)
  • 生地/未処理(77)
  • 茶ブロンズ(52)
  • 黒亜鉛(95)
  • 黒染め(89)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(46)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(11)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(2)
  • 1(47)
  • 1.25(1,684)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 2.5(1)
  • 2.82(9山)(43)
  • その他(1)
0.25・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.3・1.5・2.5・2.82(9山)・その他
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(40)
取付穴形状
トライウイング(8)
取付穴形状
ピン3ロブ(6)
取付穴形状
ピン5ロブ(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(12)
取付穴形状
ピン六角穴(9)
取付穴形状
プラスマイナス(11)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(24)
取付穴形状
六角穴(342)
取付穴形状
十字穴(476)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(1,896)
  • エスコ(62)
  • Modes(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(91)
  • 日産ネジ(83)
  • TRUSCO(63)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
  • OHSATO(大里)(43)
  • 八幡ねじ(41)
  • イマオコーポレーション(35)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • 由良産商(26)
  • サイマコーポレーション(20)
  • コノエ(17)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • サンコーテクノ(9)
  • ユニカ(9)
  • 倉敷化工(8)
  • 水本機械製作所(8)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・Modes・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・TRUSCO・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OHSATO(大里)・八幡ねじ・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・由良産商・サイマコーポレーション・コノエ・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・ユニカ・倉敷化工・水本機械製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(233)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 25mm」の検索結果

2,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(8個)
    当日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-825ねじの呼びM8
  • M 8x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M 8x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    265税込292
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DN-825種別全ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコ

    M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)

    エスコ
    375税込413
    1袋(8本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本) エスコ

    M8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    ねじ径M8長さ(mm)25頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-825
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    779税込857
    1パック(13個)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M 8x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(37個)
    当日出荷
    並目
    材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    289税込318
    1袋(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコ

    M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本

    エスコ
    435税込479
    1パック(6本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-825ねじの呼びM8
  • M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコ

    M8x25mm 雌ねじ ゴムボール

    エスコ(7件のレビュー)
    319税込351特価
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • 30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • 30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M8/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    ねじサイズM8エスコ品番EA949HS-139形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    ねじサイズM8×25mmエスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    4日以内出荷
    ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    330税込363
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    640税込704
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    570税込627
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    835税込919
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×25
  • M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ

    M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    725税込798
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
  • チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    919税込1,011
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
  • リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    許容荷重(N)垂直:2.0寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
  • M8x55mm ジョイントナット エスコ

    M8x55mm ジョイントナット

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)55エスコ品番EA948EB-8長さ(mm)55寸法L1(mm)25寸法B(mm)13
  • M8ステンレス ボタンボルト ハリケーン

    M8ステンレス ボタンボルト

    ハリケーン
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ねじの呼びM8
  • M8x 63mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x 63mm 雄ねじノブ

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AL-21材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
...
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
"m8 25mm" ねじの呼び:M8 【通販モノタロウ】