カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,501)
- 六角ボルト(366)
- 六角穴付ボルト(223)
- フランジボルト(80)
- 自動車補修部品(44)
- 自動車用六角ボルト(7)
- 機構部品(399)
- 切削工具(97)
- 物流用品(80)
- バイク部品(24)
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(5)
- CTV8(4)
- M2(9)
- M2.5(6)
- M2.6(4)
- M3(57)
- M4(72)
- M5(61)
- M6(83)
- M10(58)
- M12(29)
- M14(11)
- M16(18)
- M18(5)
- M20(19)
- M22(8)
- M30(16)
- W3/8(6)
- その他(30)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(140)

アイ・デンデン(9)

ショルダーボルト(2)

トラス(50)

バインド(15)

フランジボタン(9)

ボタン(54)

丸(6)

丸皿(19)

低頭(44)

六角(512)

六角アプセット(148)

六角穴付き(200)

六角穴付きフランジ(10)

六角穴付き皿(34)

四角(7)

平(12)

根角ボルト(18)

極低頭(20)

皿(126)
長さ(mm)
- 10(22)
- 12(30)
- 15(28)
- 16(30)
- 20(28)
- 25(28)
- 30(1,973)
- 35(41)
- 40(42)
- 45(29)
- 50(58)
- 55(29)
- 60(46)
- 65(35)
- 70(47)
- 75(33)
- 80(43)
- 90(39)
- 100(28)
- 120(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(587)
- A2(6)
- SUS303(10)
- SUS304(403)
- SUS310S(18)
- SUS316L(12)
- SUSXM7(27)
- チタン(20)
- 樹脂すべて(82)
- PEEK(18)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- ポリカーボネート(PC)(15)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- レニー(RENY)(14)
- 鉄すべて(1,303)
- S45C(11)
- SCM435(176)
- SWCH(13)
- 黄銅(真鍮)(26)
- 材質をもっと見る
種別
全ねじ(525)
半ねじ(125)
取付穴形状

すりわり(36)

トライウイング(9)

ピン3ロブ(4)

ピン5ロブ(2)

ピン6ロブ(10)

ピン六角穴(9)

プラスマイナス(9)

ヘクサロビュラ(25)

六角穴(375)

十字穴(407)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ブラック(111)
- 3価ホワイト(160)
- その他(26)
- カラー(18)
- クロメート(164)
- クローム(58)
- ジオメット(20)
- スズコバルト(27)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(28)
- ドブメッキ(22)
- ニッケル(104)
- ノンクローム(50)
- ユニクロ(159)
- 生地/未処理(95)
- 茶ブロンズ(45)
- 黒亜鉛(92)
- 黒染め(80)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(48)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(6)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(2)
- 0.75(3)
- 0.8(1)
- 1(56)
- 1.25(1,708)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.82(9山)(37)
- 112(4)
0.25・0.4・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.3・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・112
ねじ山種類
- メートル並目(523)
- メートル並目(左)(10)
- メートル細目(40)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
ブランド
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(1,875)
- TRUSCO(86)
- Modes(40)
- エスコ(82)
- NTB(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(170)
- イマオコーポレーション(85)
- 日産ネジ(69)
- OHSATO(大里)(56)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(52)
- 八幡ねじ(48)
- MIYOSHI(小西製作所)(33)
- 由良産商(32)
- サイマコーポレーション(22)
- TDT(田野井)(21)
- SKC(20)
- コノエ(18)
- サンコーテクノ(18)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・Modes・エスコ・NTB・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・日産ネジ・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・八幡ねじ・MIYOSHI(小西製作所)・由良産商・サイマコーポレーション・TDT(田野井)・SKC・コノエ・サンコーテクノ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(336)
バイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「m8 30」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥899税込¥9891パック(33個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438税込¥4821パック(9個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥640税込¥7041パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655019-210506-02.jpg)
M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×30
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(150個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699税込¥7691パック(12個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(33個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(29個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
M8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥395税込¥4351パック(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×30表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8![M8/30mm [山形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500275-180221-02.jpg)
M8/30mm [山形]防振ゴム
エスコ¥2,900税込¥3,1901個翌日出荷エスコ品番EA949HS-246形状山形高さ(mm)30接続ねじM8接続方式片端おねじ取付ねじ穴サイズM8ばね定数(N/mm)(下方向)98支持荷重(N)(下方向)290材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振![30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625462-170331-02.jpg)
30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948BY-33材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(30個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
キャンディノブボルト M8×30 黒
三星産業貿易¥3,098税込¥3,4081セット(20個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0288材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-92材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-12A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0369材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×30
三星産業貿易¥43,980税込¥48,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0320材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×30
三星産業貿易¥53,980税込¥59,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0337材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS![30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624936-170331-02.jpg)
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(300個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA948BR-57材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)S10C
...






![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)


![M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655019-210506-02.jpg)






![M8 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)




![M8/30mm [山形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500275-180221-02.jpg)
![30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625462-170331-02.jpg)











![30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624936-170331-02.jpg)



![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)