カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,376)
- 六角穴付ボルト(107)
- 六角ボルト(244)
- フランジボルト(26)
- 小ねじ(321)
- 自動車補修部品(23)
- 車用六角穴付ボルト(1)
- 車用7マークボルト(2)
- 自動車用六角ボルト(6)
- バイク部品(11)
- バイク用六角穴付ボルト(5)
- バイク用ボタンボルト(1)
- 機構部品(50)
- 物流用品(34)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(6)
- 16(4)
- 20(4)
- 22(3)
- 25(6)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(8)
- 45(1,269)
- 50(7)
- 55(7)
- 60(5)
- 65(12)
- 70(8)
- 75(6)
- 90(17)
- 110(3)
- 120(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(84)

アイ・デンデン(11)

ショルダーボルト(3)

トラス(29)

バインド(16)

ボタン(25)

丸(5)

丸皿(24)

低頭(17)

六角(330)

六角アプセット(99)

六角穴付き(96)

六角穴付きフランジ(11)

六角穴付き皿(19)

平(6)

根角ボルト(12)

皿(78)
ねじの呼び
- M8
- 1/2(1)
- 8mm(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M3(10)
- M4(14)
- M5(17)
- M6(17)
- M10(22)
- M12(13)
- M14(6)
- M16(16)
- M18(6)
- M20(8)
- M22(3)
- M24(6)
- M30(2)
- W3/8(4)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(245)
- SUS303(2)
- SUS304(169)
- SUS310S(12)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(15)
- チタン(12)
- ニッケル合金(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(8)
- FRP(3)
- PEEK(2)
- 鉄すべて(807)
- SCM435(98)
- SS400(7)
- SWCH(7)
- インコネル(2)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(24)
- 材質をもっと見る
種別
全ねじ(241)
半ねじ(146)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(11)
- 0.75(1)
- 1(14)
- 1.25(1,034)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2.5(1)
- 2.82(9山)(37)
- 3.3(1)
0.25・0.75・1・1.25・1.5・1.75・2.5・2.82(9山)・3.3
表面処理
- 3価クロメート(23)
- 3価ブラック(70)
- 3価ホワイト(105)
- アロック(13)
- カラー(22)
- クロメート(97)
- クローム(46)
- ジオメット(10)
- スズコバルト(18)
- ゼロクローム(28)
- ダクロタイズド(29)
- ドブメッキ(17)
- ニッケル(73)
- ノンクローム(36)
- ユニクロ(99)
- 生地/未処理(54)
- 茶ブロンズ(31)
- 黒亜鉛(57)
- 黒染め(48)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(22)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(323)
- メートル並目(左)(9)
- メートル細目(9)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状

すりわり(26)

ピン六角穴(3)

ヘクサロビュラ(5)

六角穴(200)

十字穴(289)
すりわり・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(1,177)
- Modes(23)
- エスコ(8)
- ハリケーン(2)
- TRUSCO(30)
- 八幡ねじ(37)
- 日産ネジ(34)
- コンドーテック(15)
- OHSATO(大里)(14)
- 由良産商(14)
- 三星産業貿易(11)
- サンコーテクノ(9)
- ノーブランド(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- コノエ(7)
- 水本機械製作所(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 廣杉計器(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・Modes・エスコ・ハリケーン・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・コンドーテック・OHSATO(大里)・由良産商・三星産業貿易・サンコーテクノ・ノーブランド・MIYOSHI(小西製作所)・コノエ・水本機械製作所・イマオコーポレーション・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(108)
バイオマスマーク認定(12)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「m8 45mm」の検索結果
![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)
M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,250税込¥1,3751パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×45mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131125-190802-02.jpg)
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥859税込¥9451パック(26個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497843-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501702-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
SUS310S 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥779税込¥8571本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(25個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×45
三星産業貿易¥52,980税込¥58,2781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0340材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0372材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45
三星産業貿易¥52,980税込¥58,2781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0323材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
ノブ グラブスクリュー GSN M8 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥659税込¥7251個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)45ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付
ハーフェレ¥109税込¥1201個8日以内出荷から21日以内出荷家具用のアジャスターです。用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、Tナット付材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナットねじ径M8耐荷重(kg)約300(静荷重)仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2002材質ステンレス(SUS304)質量(g)67寸法L(mm)45寸法H(mm)22ねじ径M-8ねじ径(mm)M-8寸法D(mm)7表面処理電解研磨寸法B(mm)19寸法W(mm)20使用荷重(kN)0.78
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥369税込¥4061袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(8個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759税込¥8351パック(21個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
...




![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)
![M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131125-190802-02.jpg)










![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497843-260527-02.jpg)
![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501702-260527-02.jpg)