カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 寸切りボルト(10)
    • その他ワッシャー(9)
    • ワッシャー(金属)(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M2(3)
  • M3(4)
  • M4(10)
  • M5(6)
  • M6(13)
  • M10(19)
  • M12(17)
  • M14(13)
  • M16(16)
  • M18(8)
  • M20(15)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • W1/4(3)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS316L(1)
  • (14)
  • 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
  • 18(1)
  • 100(1)
  • 285(1)
  • 300(2)
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 330(2)
  • 340(2)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 370(2)
  • 380(1)
  • 390(1)
  • 405(1)
  • 410(1)
  • 415(1)
  • 420(1)
  • 425(1)
  • 430(1)
  • 1000(5)
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 黒クロメート(1)
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunco」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
  • 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
    用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
    用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    8,398税込9,238
    1箱(180本)
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,498税込6,048
    1箱(400個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(ステンレス・大形)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    16,980税込18,678
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    7,198税込7,918
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)厚さ(mm)2.3種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,198税込3,518
    1箱(400個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,500税込3,850
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先)生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    78,980税込86,878
    1箱(300本)
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SUS316L
  • 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    29,980税込32,978
    1箱(100本)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質黄銅
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,298税込3,628
    1箱(200個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    639税込703
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)
  • U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    7,298税込8,028
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    10,980税込12,078
    1箱(400個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    7,398税込8,138
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,998税込5,498
    1箱(400個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
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
"sunco" ねじの呼び:M8 【通販モノタロウ】