絞り込み
長さ(mm)
- 10(4)
- 12(95)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(7)
- 50(7)
- 55(5)
- 60(7)
- 65(5)
- 70(6)
- 80(6)
- 95(5)
- 100(4)
- 110(4)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(4)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M8
- M2(54)
- M2.5(28)
- M2.6(37)
- M3(284)
- M3.5(31)
- M4(410)
- M4.5(14)
- M5(322)
- M6(237)
- M10(56)
- M12(1,286)
- M14(8)
- M16(22)
- M18(11)
- M20(27)
- M22(7)
- M24(11)
- M30(8)
- その他(14)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(150)
- SUS304(126)
- SUS310S(2)
- SUS316(4)
- SUS316L(4)
- SUSXM7(4)
種別
全ねじ(40)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(5)
- 0.75(1)
- 1(3)
- 1.25(111)
- その他(1)
表面処理
- その他(8)
- アロック(3)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒染め(29)
その他・アロック・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(43)
- メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
頭部形状

なべ(7)

トラス(4)

バインド(2)

ボタン(7)

低頭(7)

六角(27)

六角アプセット(11)

六角穴付き(16)

六角穴付き皿(3)

極低頭(5)

皿(4)
なべ・トラス・バインド・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿
取付穴形状

トライウイング(2)

ピン3ロブ(3)

ピン6ロブ(1)

ピン六角穴(2)

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(26)

十字穴(24)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(105)
- TRUSCO(4)
- ボサード(4)
- OHSATO(大里)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 日本パワーファスニング(6)
- 八幡ねじ(5)
- エスコ(4)
- 由良産商(3)
- サイマコーポレーション(2)
- 三星産業貿易(2)
- 日産ネジ(2)
- BUMAX(2)
- ラクテム(2)
- TPT(1)
- ダイワアドテック(1)
- イチヤナギ(1)
- 丸エム製作所(1)
- KHI(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・ボサード・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・八幡ねじ・エスコ・由良産商・サイマコーポレーション・三星産業貿易・日産ネジ・BUMAX・ラクテム・TPT・ダイワアドテック・イチヤナギ・丸エム製作所・KHI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「sus m12」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519税込¥5711袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥269税込¥2961袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
BK SUS フランジN(Sナシ
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥19,980税込¥21,9781箱(200個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥439税込¥4831袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥799~税込¥879~1パック(2本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12
三星産業貿易¥83,980税込¥92,3781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0365材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)SUS
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(20枚)ほか当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(12個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥619税込¥6811個11日以内出荷から18日以内出荷仕様この材料はDINにはありません材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥944税込¥1,0381パック(30本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴