カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(136)
    • 六角ボルト(63)
    • 六角穴付ボルト(21)
  • 機構部品(22)
  • 物流用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(8)
  • M2(8)
  • M2.5(7)
  • M3(33)
  • M4(64)
  • M5(77)
  • M6(157)
  • M10(170)
  • M12(157)
  • M14(19)
  • M16(122)
  • M18(10)
  • M20(87)
  • M22(20)
  • M24(52)
  • M30(23)
  • W3/8(24)
  • W1/2(19)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 10(11)
  • 12(15)
  • 14(9)
  • 15(13)
  • 16(22)
  • 20(25)
  • 25(21)
  • 30(25)
  • 35(19)
  • 40(23)
  • 45(16)
  • 50(24)
  • 55(14)
  • 60(18)
  • 65(14)
  • 70(18)
  • 75(9)
  • 80(14)
  • 90(9)
  • 100(11)
種別
  • 種別全ねじ(60)
  • 種別半ねじ(19)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(44)
頭部形状
六角穴付き(13)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(3)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(131)
  • SUS303(11)
  • SUS304(63)
  • SUS310S(10)
  • SUS316(6)
  • SUS316L(30)
  • SUS329J4L(1)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(1)
  • SPCC(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(2)
  • 1(2)
  • 1.25(79)
0.25・1・1.25
表面処理
  • その他(3)
  • パシペート(6)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(7)
その他・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(18)
ヘクサロビュラ・六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(32)
  • メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
ブランド
  • 大阪魂(68)
  • TRUSCO(1)
  • BUMAX(9)
  • ボサード(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ホシモト(1)
  • 由良産商(6)
  • エスコ(24)
  • イマオコーポレーション(11)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • サンコーテクノ(3)
  • ラクテム(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • 協和(1)
  • Wichard(1)
  • 共立電機(1)
大阪魂・TRUSCO・BUMAX・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・ホシモト・由良産商・エスコ・イマオコーポレーション・LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・サンコーテクノ・ラクテム・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エイ・ワイ・ファスナー・協和・Wichard・共立電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susボルト」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)大阪魂
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
519税込571特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
579税込637
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
249税込274
1袋(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
739税込813
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(8個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
769税込846
1個
3日以内出荷
-
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
619税込681特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
SUS製アイボルト ホシモトSUS製アイボルトホシモト(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
249税込274特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテムアジャスターボルト ゴム足 ステンレスラクテム
989税込1,088
1本
5日以内出荷
ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,220税込1,342
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
10,980税込12,078
1箱(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)サンコーテクノ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ サンコーテクノグリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじサンコーテクノ
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS