カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(92)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 六角ボルト(17)
    • 止めねじ(8)
    • 六角穴付皿ボルト(3)
    • ワッシャー(金属)(13)
  • 機構部品(13)
  • 物流用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(73)
  • SUS316L(67)
ねじの呼び
  • M8
  • 4.15mm(10)
  • G(PF) 3/8(15)
  • G(PF) 1/2(11)
  • M2(9)
  • M3(52)
  • M4(84)
  • M5(82)
  • M6(109)
  • M10(104)
  • M12(90)
  • M14(28)
  • M16(77)
  • M18(15)
  • M20(54)
  • M22(25)
  • M24(40)
  • M27(8)
  • M30(20)
  • M36(9)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(17)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
(2)
長さ(mm)
  • 8(5)
  • 10(9)
  • 12(12)
  • 14(6)
  • 15(10)
  • 16(15)
  • 20(22)
  • 25(21)
  • 30(12)
  • 35(9)
  • 40(14)
  • 45(7)
  • 50(13)
  • 55(6)
  • 60(7)
  • 65(5)
  • 70(8)
  • 80(8)
  • 90(4)
  • 100(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(54)
表面処理
  • ダクロタイズド(1)
  • 生地/未処理(5)
ダクロタイズド・生地/未処理
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(15)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • BUMAX(14)
  • 冨士精密(1)
  • HEICO(ハイコ)(6)
  • Wichard(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ハードロック工業(1)
  • ナベヤ(1)
  • 双和製作所(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・BUMAX・冨士精密・HEICO(ハイコ)・Wichard・イマオコーポレーション・ハードロック工業・ナベヤ・双和製作所・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus316l」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)大阪魂(44件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
249税込274特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
739税込813
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ナット 1種(316L) 大阪魂六角ナット 1種(316L)大阪魂(5件のレビュー)
129税込142
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格1種ねじの種類ナット
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(16件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)大阪魂(3件のレビュー)
448税込493
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)大阪魂
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー ISO小形(316L)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(316L)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(7個)
当日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密Uナット 1種(SUS316L)冨士精密(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所スーパーEナット(316L)(パック品)双和製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂丸ワッシャー ISO(316L)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
六角ナット 2種(316L) 大阪魂六角ナット 2種(316L)大阪魂
1,198税込1,318特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)(小箱)大阪魂
47,980税込52,778特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種(316L) 大阪魂六角ナット 3種(316L)大阪魂
289税込318
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
SUS 316LタンゾウWBT(1シュ 大阪魂SUS 316LタンゾウWBT(1シュ大阪魂
3,145税込3,460
1個
翌々日出荷
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
2,258税込2,484
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L) 大阪魂SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)大阪魂
429税込472
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) BUMAXSUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)BUMAX
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316Lねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
当日出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(SUS316L)大阪魂
409税込450
1個
当日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)10材質/仕上SUS316L寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)(呼び)4寸法e(mm)(最小)4.58先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)2/(最小)1.4
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)HEICO(ハイコ)
999税込1,099
1パック(4組)
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
アイナット(SUS316L) Wichardアイナット(SUS316L)Wichard
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂SUS316LHS(クボミHS(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS316L SW(CAP(キング 大阪魂SUS316L SW(CAP(キング大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KEHS ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形色(本体)シルバー
ハードロックナット(316L) ハードロック工業ハードロックナット(316L)ハードロック工業
409税込450
1個
翌々日出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目