カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • Uボルト・コ型ボルト(12)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • U字金具(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(4)
  • 5/16(6)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 5/8(2)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(15)
  • M10(14)
  • M12(9)
  • M16(5)
  • M20(10)
  • M24(2)
  • M30(1)
  • W1/4(3)
  • W5/16(4)
  • W3/8(30)
  • W1/2(2)
  • その他(32)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(4)
  • SS400(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
長さ(mm)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 80(1)
  • 96(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(8)
  • 1.3(1)
1.25・1.3
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • アカギ(1)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 水本機械製作所(1)
大阪魂・アカギ・WAKI(和気産業)・TRUSCO・水本機械製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uボルト 20a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト アカギUボルトアカギ
88税込97
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(5件のレビュー)
709税込780
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)39寸法L(mm)48寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)37
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(70個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
チタンUボルト(コウカンヨウ 大阪魂チタンUボルト(コウカンヨウ大阪魂
4,352税込4,787
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック) 大阪魂Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック)大阪魂
119税込131
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ1.25表面処理三価ブラックねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目