カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 小ねじ(28)
- スペーサー(4)
- 六角穴付ボルト(5)
- 止めねじ(5)
- 切削工具(33)
- タップ(33)
絞り込み
頭部形状

なべ(14)

バインド(1)

ボタン(3)

丸皿(2)

六角(2)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(2)

平(3)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(27)
- 鉄すべて(19)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじの呼び
- No.4
- 1/4(9)
- 5/16(6)
- 3/8(7)
- 1/2(3)
- 5/8(2)
- No.1(2)
- No.2(7)
- No.3(5)
- No.5(23)
- No.6(8)
- No.8(11)
- No.10(9)
- No.12(6)
- UNC 1/4(2)
- UNC 4(2)
- UNC No.4(72)
- UNC No.5(2)
- UNC No.8(2)
- Uni No.4(2)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25.4(5)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(11)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状

すりわり(3)

六角穴(14)

十字穴(25)
すりわり・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.52(48山)(1)
- 0.63(40山)(35)
- 0.7(36山)(1)
- 1(1)
0.52(48山)・0.63(40山)・0.7(36山)・1
ブランド
- 大阪魂(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 廣杉計器(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- OSG(オーエスジー)(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- アンブラコ(3)
- エスコ(2)
- ロックファスナー(1)
- 日本スプリュー(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・OHSATO(大里)・Aratas(旧:omron)・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・アンブラコ・エスコ・ロックファスナー・日本スプリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「4-40 unc」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径#4-40表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から翌々日出荷種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法S(mm)-表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥1,790税込¥1,9691本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD





























![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)



![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)