カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 汎用圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~1(1)
  • 0~2(1)
  • 0~3.5(1)
  • 0~5(1)
  • 0~10(1)
  • 0~20(1)
  • 0~35(1)
  • 0~50(1)
  • -0.1~0.2(1)
  • -0.1~0.3(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~1(1)
  • -0.1~2(1)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4
外径(Φmm)
  • 70(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
精度
  • ±0.25%(1)
±0.25%
ブランド
  • 長野計器(1)
長野計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc04」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04長野計器(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
汎用圧力計カテゴリ
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
"gc04" ねじの呼び:R(PT) 1/4 【通販モノタロウ】