カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • グリセリン入圧力計(18)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.5(2)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~3.5(2)
  • 0~5(2)
  • 0~7(2)
  • 0~10(2)
  • 0~15(2)
  • 0~25(2)
  • 0~35(2)
  • 0~50(2)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.2(1)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4
  • その他(1)
測定流体
  • 気体(19)
  • 液体(19)
外径(Φmm)
  • 60(19)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(19)
精度
  • ±1.5%(19)
±1.5%
校正証明書
  • 付き(1)
付き
ブランド
  • 長野計器(1)
  • NKS(エヌケーエス)(18)
長野計器・NKS(エヌケーエス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv50-173」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

    長野計器(11件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(MPa)0~25精度(%)±1.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)約0.3種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316外装生地(ケース)材質(接続部)SUS316
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JIS NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.3
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.2
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X2.5MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X2.5MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2.5
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X50MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X50MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~50
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X3.5MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X3.5MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X15MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X15MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~15
  • グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0
関連キーワード
gv50-173特集