カテゴリ
- 測定用品(4)
- 汎用圧力計(4)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(3)
- 0~0.16(3)
- 0~0.25(2)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(3)
- 0~1(3)
- 0~1.6(3)
- 0~2(2)
- 0~2.5(3)
- 0~4(2)
- 0~6(2)
- 0~10(2)
測定流体
- 気体(4)
- 液体(4)
ねじの呼び
- R(PT) 1/4
- 1/4(2)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(4)
最小目盛(MPa)
- 0.002(1)
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 60(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

D枠(埋込型つば無し)(1)
A枠(立型つば無し)・D枠(埋込型つば無し)
精度
- ±1.6%(2)
- ±2.5%(1)
- その他(1)
±1.6%・±2.5%・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- 右下精器製造(1)
- 山本計器(1)
モノタロウ・右下精器製造・山本計器
「pressure gauge」の検索結果

汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(9件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用