カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 汎用圧力計(10)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(4)
  • 0~0.16(2)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.25(4)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(5)
  • 0~0.5(2)
  • 0~0.6(6)
  • 0~0.7(2)
  • 0~1(6)
  • 0~1.6(5)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(5)
  • 0~4(5)
  • 0~6(5)
  • 0~10(5)
  • 0~16(5)
  • 0~25(5)
  • 0~100(2)
  • -0.1~0(4)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(5)
測定流体
  • 気体(6)
  • 液体(5)
ねじの呼び
  • R1/4
  • 1/4(53)
  • 3/8(122)
  • 1/2(79)
  • G1/4(10)
  • G3/8(15)
  • G(PF) 1/4(201)
  • G(PF) 3/8(525)
  • G(PF) 1/2(130)
  • NPT 1/8(9)
  • R3/8(15)
  • R(PT) 1/8(22)
  • R(PT) 1/4(134)
  • R(PT) 3/8(103)
  • R(PT) 1/2(79)
  • T3/8(9)
  • U1/4(8)
  • U3/8(24)
  • U1/2(23)
  • その他(63)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(4)
  • 0.005(2)
  • 0.01(3)
  • 0.02(4)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.5(3)
精度
  • ±1.6%(5)
  • ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(7)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
ブランド
  • 右下精器製造(1)
  • 第一計器(2)
  • TRUSCO(1)
  • 高島計器(5)
  • ユニバーサル(1)
右下精器製造・第一計器・TRUSCO・高島計器・ユニバーサル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aturyokukei」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60
  • 圧力計 DT 右下精器製造

    圧力計 DT

    右下精器製造
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番838-3592材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D接続部のサイズR1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4x50x0.6MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

    高島計器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 一般真空計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器

    一般真空計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    トラスコ品番456-0600材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D R1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
  • TRTタートルゲージ 第一計器

    TRTタートルゲージ

    第一計器
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)真鍮
  • TRTタートルゲージ SUS製 第一計器

    TRTタートルゲージ SUS製

    第一計器
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)SUS316
  • USLステンレスクリーン圧力計 50Φ 00N-239シリーズ ユニバーサル

    USLステンレスクリーン圧力計 50Φ 00N-239シリーズ

    ユニバーサル
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
    仕様接続オネジ規格:R1/4
汎用圧力計カテゴリ