カテゴリ
- 測定用品(1)
- 汎用圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~1(1)
測定流体
- 気体(1)
外径(Φmm)
- 40(1)
ねじの呼び
- R1/8
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(9)
- G(PF) 3/8(4)
- G(PF) 1/2(1)
- R1/4(1)
- R(PT) 1/4(6)
- その他(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

D枠(埋込型つば無し)(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
「en837-1」の検索結果

圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)