カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 汎用圧力計(6)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(6)
  • -0.1~0(2)
測定流体
  • 気体(4)
  • 液体(4)
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(2)
ねじの呼び
  • R3/8
  • 1/4(3)
  • 3/8(113)
  • 3/8B(1)
  • 1/2(2)
  • G(2)
  • G3/8(7)
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(256)
  • GG(1)
  • PF(1)
  • R(1)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(1)
  • R(PT) 3/8(88)
  • Rc3/8(3)
  • RR(1)
  • U3/8(2)
  • その他(27)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(4)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(4)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
最小目盛(MPa)
  • 0.02(4)
0.02
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度
  • ±1.6%(4)
±1.6%
ブランド
  • 第一計器(2)
  • 高島計器(4)
第一計器・高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧力計 3/8 1mpa」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製 第一計器TRTタートルゲージ SUS製第一計器
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ75)高島計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100)高島計器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
圧力計 25mpa特集