カテゴリ
- 測定用品(1)
- 圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.5(1)
- 0~1(1)
- 0~2(1)
- 0~3.5(1)
- -0.1~0.1(1)
ねじの呼び
- Rc(PT) 1/4
- 3/8B(1)
- G3/8(1)
- G(PF) 1/4(8)
- G(PF) 3/8(130)
- G(PF) 1/2(20)
- R(PT) 1/8(8)
- R(PT) 1/4(26)
- R(PT) 3/8(16)
- R(PT) 1/2(5)
- その他(42)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
精度
- ±0.5%(1)
- ±1%(1)
ブランド
- 長野計器(1)
「nagano keiki」の検索結果

圧力トランスミッタ 形番:GC51
長野計器¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65電源24V DC±10%設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍