カテゴリ
- 物流用品(1)
- ストッパーありねじ込み式キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
ねじの呼び
- UNF 1/2
- M3.8(1)
- M4(28)
- M4.1(1)
- M8(1)
- M12(9)
- M16(13)
- W3/8(1)
材質(車輪)
- ナイロン(1)
ストッパー
- あり(1)
車輪幅(mm)
- 16(1)
- 21(1)
許容荷重(daN)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
30・40・50
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
取付高(mm)
- 60(1)
- 68(1)
- 85(1)
- 95(1)
60・68・85・95
金具仕上
- クロームメッキ(1)
クロームメッキ
形状
- 自在車(1)
自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(1)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「415ea」の検索結果

ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪