カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(187)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • M2(221)
  • M2.5(172)
  • M2.6(204)
  • M3(1,187)
  • M4(1,655)
  • M5(1,877)
  • M6(2,474)
  • M8(2,456)
  • M10(2,217)
  • M12(2,075)
  • M14(808)
  • M16(1,268)
  • M18(406)
  • M20(878)
  • M22(424)
  • M24(512)
  • M27(177)
  • M30(290)
  • M36(159)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(37)
  • SUS304(22)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(4)
  • SUS403(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(119)
  • SCM435(1)
  • SS400(1)
  • SWRM(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
長さ(mm)
  • 10(6)
  • 12(18)
  • 14(4)
  • 16(31)
  • 20(44)
  • 25(45)
  • 30(19)
  • 32(29)
  • 35(17)
  • 38(30)
  • 40(26)
  • 45(28)
  • 50(53)
  • 55(13)
  • 60(14)
  • 65(31)
  • 70(13)
  • 75(33)
  • 90(27)
  • 100(27)
頭部形状
頭部形状
六角(83)
頭部形状
六角穴付き(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(8)
  • 3価ホワイト(9)
  • クロメート(16)
  • クローム(7)
  • ステンコート(1)
  • ドブメッキ(6)
  • ニッケル(7)
  • パシペート(1)
  • パーカー(5)
  • ユニクロ(24)
  • 生地/未処理(26)
  • 黒亜鉛(8)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ステンコート・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.63(40山)(2)
  • 1.58(16山)(143)
  • その他(3)
0.63(40山)・1.58(16山)・その他
ブランド
  • 大阪魂(139)
  • ユニカ(3)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(13)
  • OHSATO(大里)(12)
  • JAPPY(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • 東海キャスター(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • ライト精機(3)
  • ネグロス電工(2)
  • SKC(2)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • ユニーズ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・ユニカ・TRUSCO・エスコ・OHSATO(大里)・JAPPY・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・東海キャスター・水本機械製作所・ライト精機・ネグロス電工・SKC・AIOULE(ふじわら)・ユニーズ・Panasonic(パナソニック)・ACE(エース)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEX」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(41件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
299税込329特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
299税込329
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
899税込989
1パック(16個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能手廻し作業よりも楽に穴加工ができますスパイラル溝で切屑の排出が上方向に耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用作成したいネジ山の形成が瞬時に可能ステンレス材への使用が可能インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ大阪魂(19件のレビュー)
699税込769
1パック(17個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1個
当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)
当日出荷
ねじの呼び寸法W3/8材質山数16規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角軸スパイラルタップ ライト精機六角軸スパイラルタップライト精機(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
全長(mm)-突き出しセンタ有無-
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
159税込175
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)大阪魂
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付きH&H水本機械製作所(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(3件のレビュー)
639税込703
1パック(45個)
当日出荷
小口のパック売りです並目ウィットねじ
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(18個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
149税込164
1パック(13個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類ウィット
六角軸中タップ ライト精機六角軸中タップライト精機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
材質HSS
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(15件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
3分全ねじボルト JAPPY3分全ねじボルトJAPPY(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1束(25本)ほか
当日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)ユニーズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
3分六角ナット JAPPY3分六角ナットJAPPY
929税込1,022
1袋(100個)
欠品中
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
619税込681
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)ACE(エース)
469税込516
1パック(4個)
当日出荷
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。材質亜鉛合金ダイカスト
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
999税込1,099
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
Eハンガー吊り金具用中ナット Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具用中ナットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
許容静荷重1372N
六角サラエナットダイス(ウイット) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウイット)TRUSCO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。ねじの種類W材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
119税込131
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
509税込560
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
六角サラエナットダイス/ウイットネジ用 SKC六角サラエナットダイス/ウイットネジ用SKC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質Alloy Steelねじの種類W
hex ビット特集