カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • スイッチングハブ(2)
絞り込み
ポート数
  • 30
  • 4(1)
  • 5(8)
  • 8(12)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 16(11)
  • 20(2)
  • 24(13)
  • 28(3)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 48(5)
  • 52(1)
ブランド
  • NETGEAR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「netgear」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ProAV向けPoE+対応 フルマネージスイッチ NETGEARProAV向けPoE+対応 フルマネージスイッチNETGEAR
259,800税込285,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。PIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んでエンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけで簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR
619,800税込681,780
1台
47日以内出荷
・Ultra90 PoE++対応24ポ-トで、1ポートあたり90W、スイッチ全体で1440WのPoE給電容量・1G SFPアップリンクx4を搭載・静音モードの騒音レベル 28dB@25℃ (全ポート使用時/280W PoE負荷時)・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備・前面にポートを設けた逆取付も可能・底面M5と前面M10のネジ穴を備えたラック外のユニバーサルマウントオプション・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み
仕様【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーはメールで送信 (AVB4230UP-10000S) 。【IGMP】NETGEAR IGMP Plus【ラックマウント】背面ポートまたは前面ポートを使用した取り付けサイズ【ジャンボフレーム】最大12KB出力(W)【PoE合計】1440ポート数30 (1G x 26、SFP x 4)消費電力(W)電源1系統/PoE使用時:889/3035.05BTU/時、電源2系統/PoE使用時:1734/5919.88BTU/時、PoE未使用時:48.8/166.6BTU/時、ポート未接続時:36.9/125.98BTU/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】Ultra90 PoE++ × 24 (1ポートあたり90W)作動音(dB)最大60dBA (25℃) @ 周辺温度25℃/660-1440W PoE使用時
関連キーワード
ハブ netgear特集