カテゴリ
- 作業工具(2)
- のこぎり本体(1)
- のこぎり替刃(1)
絞り込み
刃長(mm)
- 240(2)
- 270(2)
- 300(2)
ピッチ(mm)
- 2.3
- 2.1(2)
- 3(3)
- 3.7(4)
- 4.2(2)
- 5(1)
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
ブランド
- Silky(ユーエム工業)(2)
「silky」の検索結果

ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
ゴム太郎
Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き