カテゴリ
- 作業工具(26)
- 片刃鋸用(8)
- 片刃鋸(14)
- 両刃鋸用(1)
絞り込み
刃長(mm)
- 150(3)
- 240(3)
- 250(3)
- 270(10)
- 300(5)
- 330(5)
- 360(2)
ピッチ(mm)
- 2.5
- 1(17)
- 1.1(1)
- 1.3(6)
- 1.4(2)
- 1.5(39)
- 1.7(20)
- 1.9(4)
- 2.2(7)
- 2.7~3.6(4)
- 3(11)
- 3.1~3.9(4)
- 3.2~4(2)
- 3.4(3)
- 3.5(2)
- 3.5~2.6(2)
- 3.5~2.8(2)
- 3.5~4.5(2)
- 3.6~2.7(2)
- 4(11)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- レザーソー(26)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「razorsaw」の検索結果

レザーソー LT-A 仮 枠
レザーソー¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソー LG-A 生 木
レザーソー(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソーSELECT 仮枠 替刃
レザーソー¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。用途コンパネ・一般木材・生木・竹
竹挽鋸 EVAGRIP
レザーソー(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
レザーソー LB-A 竹 挽
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。用途竹材
竹挽鋸 EVAGRIP 替刃
レザーソー¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)刃長(mm)330板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT 果樹
レザーソー¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷から3日以内出荷果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。用途徒長枝の剪定作業
恵み 薄刃 折込
レザーソー¥4,698税込¥5,1681丁翌々日出荷弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)板厚(mm)0.6折込可RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃
レザーソー¥999税込¥1,0991個当日出荷一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
恵み 厚刃 長柄
レザーソー¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5刃長(mm)360板厚(mm)0.8
恵み 薄刃 サヤ付
レザーソー¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷から翌々日出荷弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
SHINKA 万能 本体
レザーソー¥3,500~税込¥3,850~1丁翌々日出荷生木から竹まで幅広く対応し、家庭用からプロまで使える万能目立てです。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズな操作を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジで、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)2.5
替刃式サヤ付鋸 万能目 本体
レザーソー¥1,798税込¥1,9781本当日出荷一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
レザーソーSELECT 仮枠
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から4日以内出荷オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。用途コンパネ・一般木材・生木・竹
恵み 厚刃 360 長柄 替刃
レザーソー¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5刃長(mm)360板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
恵み 薄刃 サヤ付 替刃
レザーソー¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から翌々日出荷綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
ウッドスリムPRO 150mm 本体
レザーソー¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり全長(mm)150タイプ本体ピッチ(mm)2.5本体寸法(mm)270×70×31本体質量(g)114板厚(mm)0.5適合材生木・果樹
ウッドスリムPRO 150mm 替刃
レザーソー¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5
ウッドスリム 替刃
レザーソー¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
ウッドスリム 本体
レザーソー¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹