カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- ボールバルブ(1)
絞り込み
使用流体
水(1)
油(1)
蒸気(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
呼び径(A)
- 10
- 15(6)
- 20(7)
- 25(6)
- 32(5)
- 40(7)
- 50(5)
- 65(6)
- 80(7)
- 100(5)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
ボールバルブ種類

フルボア(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ハンドル形状
- レバー式(1)
レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(1)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(1)
1.37
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
「10fct」の検索結果

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート